ダイオード :「硬貨選別計数機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。