絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • STMicro(26)
  • ROHM(22)
  • VISHAY(5)
  • 東芝(1)
  • 新電元(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • サンケン電気(1)
  • DFRobot(1)
  • SPARKFUN(1)
  • フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT

    SEMTECH
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDA15C.TBT SEMTECH

    SMDA15C.TBT

    SEMTECH
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ダイオード