絞り込み
ブランド
- Adafruit(1)
- Asian Brand(1)
- CREE(1)
- DFRobot(1)
- MCC (Micro Commercial Components)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- ROHM(102)
- SEMITEC(2)
- SEMTECH(2)
- SPARKFUN(2)
- STMicro(44)
- Texas Instruments(3)
- VISHAY(13)
- サンケン電気(34)
- フェアチャイルド(18)
- ルネサスエレクトロニクス(2)
- レクトロン(1)
- 新電元(11)
- 東芝(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TVS DIODE 70VWM 113VC SMC
フェアチャイルド¥229税込¥2521個3日以内出荷TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
ON SEMICONDUCTOR¥70税込¥771個3日以内出荷仕様【パワーライン保護】なしその他【一方向チャンネル】1電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャルピークパルスパワー消費(W)500
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-Pin
ROHM¥949税込¥1,0441袋(25個)8日以内出荷仕様●最大順方向電流 : 100mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(25個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥77,980税込¥85,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。高い信頼性 低静電容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 760mV
ROHM¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 760mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128 ショットキーバリア 450mV
ROHM¥83,980税込¥92,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDTM, SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80ARoHS指令(10物質対応)対応
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード
ダイオード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら