絞り込み
ブランド
- Adafruit(1)
- Asian Brand(1)
- CREE(1)
- DFRobot(1)
- MCC (Micro Commercial Components)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- ROHM(102)
- SEMITEC(2)
- SEMTECH(2)
- SPARKFUN(2)
- STMicro(44)
- Texas Instruments(3)
- VISHAY(13)
- サンケン電気(34)
- フェアチャイルド(18)
- ルネサスエレクトロニクス(2)
- レクトロン(1)
- 新電元(11)
- 東芝(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY
STMicro¥199,800税込¥219,7801セット(2500個)8日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 2.45mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A
STMicro¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)8日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 746A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A
STMicro¥189,800税込¥208,7801セット(2500個)8日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。寸法 7.15 6.25 2.45mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SM15T33CA
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 169A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38V, ITA25B1RL
STMicro¥339,800税込¥373,7801セット(2500個)7日以内出荷ダイオード構成 コモンカソード。最大クランピング電圧 38V。最小ブレークダウン電圧 25V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 24V。ピン数 8。ピークパルスパワー消費 300W。最大ピークパルス電流 25A。ESD保護 あり。1チップ当たりのエレメント数 6。寸法 5 4 1.5mm。幅 4mm。Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functionsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SM4T56AY
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 100V。最小ブレークダウン電圧 53.3V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 48V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 400W。最大ピークパルス電流 23A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 2.9mm。ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transilシリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4T6V7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4T6V7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY Automotive 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 59V, SM15T33A
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 169A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 2.45mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RL
STMicro¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷ダイオード構成 コモンカソードペア2組。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 3.3V。ピン数 8。最大ピークパルス電流 150A。1チップ当たりのエレメント数 2。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 1.5mm。Trisilイーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護RoHS指令(10物質対応)対応
高速整流ダイオード 1000V/0.2A
サンケン電気¥76税込¥841個5日以内出荷仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-51
表面実装ダイオード
東芝¥48税込¥531個5日以内出荷仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55
Schottky Diode
SPARKFUN¥119税込¥1311個33日以内出荷仕様●VR[V]:40V●Io[A]:1.0A●パッケージ:DO-41●内部回路:1回路アズワン品番67-0453-17
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード
ダイオード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら