79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
63,000税込69,300
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザーライン[レッドレーザー] エスコレーザーライン[レッドレーザー]エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングでアズワン品番65-9283-30
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコンACDCコンバーター TPL-ADシリーズトプコン
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
AC/DCコンバーター使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
レーザー墨出し器 マイト工業株式会社レーザー墨出し器マイト工業株式会社
249,800税込274,780
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
73,600税込80,960
1台
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-40照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
138,300税込152,130
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
レーザーライン 90°ライン エスコレーザーライン 90°ラインエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7922-33レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
デジタル受光器本体用クランプ マイゾックスデジタル受光器本体用クランプマイゾックス
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)BTL4101用プラスチックケースPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)墨出し名人GL回転台Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGODPM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプターY'sGOD
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横
レーザーゴーグルレッド Y'sGODレーザーゴーグルレッドY'sGOD
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
追尾用アルミケース Y'sGOD追尾用アルミケースY'sGOD
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
トラッキングベースセット ムラテックKDSトラッキングベースセットムラテックKDS
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタACアダプタ レーザー墨出し器用マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
傾斜調整ベース KDS傾斜調整ベースKDS
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]レーザー三脚MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
トラスコ品番207-7798アズワン品番64-8591-01
エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売エレベーター式軽天ホルダーテクノ販売
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社レーザー2台収納ケースマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社ネジロック式ジョイントマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ピンロック式ジョイント マイト工業株式会社ピンロック式ジョイントマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ZLP1用専用ACアダプタ Z-LASERZLP1用専用ACアダプタZ-LASER
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP1用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP1用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZM18用ケーブル Z-LASERZM18用ケーブルZ-LASER
7,798税込8,578
1本
50日以内出荷
対応機種ZM18用
ZLP1用標準リモコン Z-LASERZLP1用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用取付金具 Z-LASERZLP2用取付金具Z-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用専用ソフトウェア Z-LASERZLP1用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
取付マウント Z-LASER取付マウントZ-LASER
4,698税込5,168
1個
50日以内出荷
ZLP1用ボールヘッドマウント Z-LASERZLP1用ボールヘッドマウントZ-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP2用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用専用ソフトウェア Z-LASERZLP2用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用標準リモコン Z-LASERZLP2用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用防水リモコン Z-LASERZLP1用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用防水リモコン Z-LASERZLP2用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用専用ACアダプタ Z-LASERZLP2用専用ACアダプタZ-LASER
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)墨出し名人GL用電池カバーPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
DBR・GDZ用単三電池 Y'sGODDBR・GDZ用単三電池Y'sGOD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
DBR・GDZ用リチウムイオン電池 Y'sGODDBR・GDZ用リチウムイオン電池Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品