53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • 下げ振りアダプター YAMASIN

    下げ振りアダプター

    YAMASIN
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    下げ振り全機種取り付け対応です
    用途下げ振り用トラスコ品番350-4118
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池7230

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
    用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
  • アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)

    アルミ収納ケース 緑墨用

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
    用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
  • 追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD

    追尾用リチウムイオン電池

    Y'sGOD
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池アダプター BOSCH(ボッシュ)

    乾電池アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル Y'sGOD

    ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    セフレーザー専用セフホルダー。強力ネオジム磁石でガッチリ固定。ビス孔付で木材への取付けも可能。押付けて入れるオートロック機構。衝撃に強い頑丈金属タイプ。セフで装着・携帯に便利
    用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
  • AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売

    AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)

    テクノ販売
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
    用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
  • BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4100用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • 墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL回転台

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • レーザーゴーグルグリーン Y'sGOD

    レーザーゴーグルグリーン

    Y'sGOD
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    リチウムイオン充電池7230用アダプター。付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
    用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
  • フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDS

    フロアレーザー用シフティングベース

    ムラテックKDS
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
    用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
  • 10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)

    10.8Vアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)

    セイリングクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
    用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
  • 収納ケース13 ムラテックKDS

    収納ケース13

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
  • リチウムイオン充電池5 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池5

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
  • 急速充電用PDアダプター ムラテックKDS

    急速充電用PDアダプター

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • 昇降台 緑墨 SK(新潟精機)

    昇降台 緑墨

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
    用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
  • デジタル受光器本体用クランプ マイゾックス

    デジタル受光器本体用クランプ

    マイゾックス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
    トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
  • BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4101用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケース Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケース

    Y'sGOD
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • レーザーゴーグルレッド Y'sGOD

    レーザーゴーグルレッド

    Y'sGOD
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 追尾用アルミケース Y'sGOD

    追尾用アルミケース

    Y'sGOD
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品