35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
マグネットクランプ STSマグネットクランプSTS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
下げ振りアダプター YAMASIN下げ振りアダプターYAMASIN
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
下げ振り全機種取り付け対応です
用途下げ振り用トラスコ品番350-4118
エレベーター式マグネットマウント テクノ販売エレベーター式マグネットマウントテクノ販売
13,980税込15,378
1個
予約販売
取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) KDSリチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)KDS
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
ターゲットプレート SK(新潟精機)ターゲットプレートSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD追尾用リチウムイオン電池Y'sGOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
三脚アダプター テクノ販売三脚アダプターテクノ販売
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売レーザー墨出し器用リチウムバッテリーテクノ販売
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
LTB-3H用充電器 KDSLTB-3H用充電器KDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番266-8881
昇降台 緑墨 SK(新潟精機)昇降台 緑墨SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
傾斜調整ベース KDS傾斜調整ベースKDS
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)テクノ販売
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
レーザーグラス テクノ販売レーザーグラステクノ販売
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レーザーラインが見えやすくなるメガネです。
サイズ(mm)140×50質量(g)約30
整準台 テクノ販売整準台テクノ販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
乾電池アダプター BOSCH(ボッシュ)乾電池アダプターBOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダー ムラテックKDS電池ホルダームラテックKDS
349税込384
1個
翌々日出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)10.8VアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)セイリングクリップBOSCH(ボッシュ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
569税込626
1冊
翌日出荷
用途取扱説明書
電池蓋 ムラテックKDS電池蓋ムラテックKDS
879税込967
1個
翌々日出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
63,000税込69,300
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザーライン[レッドレーザー] エスコレーザーライン[レッドレーザー]エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングでアズワン品番65-9283-30
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
73,600税込80,960
1台
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-40照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
138,300税込152,130
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
デジタル受光器本体用クランプ マイゾックスデジタル受光器本体用クランプマイゾックス
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)BTL4100用プラスチックケースPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGODPM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプターY'sGOD
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横
追尾用アルミケース Y'sGOD追尾用アルミケースY'sGOD
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
トラッキングベースセット ムラテックKDSトラッキングベースセットムラテックKDS
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタACアダプタ レーザー墨出し器用マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
AJマウント テクノ販売AJマウントテクノ販売
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)墨出し名人GL用電池カバーPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
DBR・GDZ用リチウムイオン電池 Y'sGODDBR・GDZ用リチウムイオン電池Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品