51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • 下げ振りアダプター YAMASIN

    下げ振りアダプター

    YAMASIN
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    下げ振り全機種取り付け対応です
    用途下げ振り用トラスコ品番350-4118
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)

    アルミ収納ケース 緑墨用

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
    用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • 乾電池アダプター BOSCH(ボッシュ)

    乾電池アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • 追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD

    追尾用リチウムイオン電池

    Y'sGOD
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定

    MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。
    用途材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
  • BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4100用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • 墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL回転台

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDS

    フロアレーザー用シフティングベース

    ムラテックKDS
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
    用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
  • 10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)

    10.8Vアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)

    セイリングクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
    用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
  • 収納ケース13 ムラテックKDS

    収納ケース13

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
  • リチウムイオン充電池5 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池5

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
  • 急速充電用PDアダプター ムラテックKDS

    急速充電用PDアダプター

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    63,000税込69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • レーザーライン[レッドレーザー] エスコ

    レーザーライン[レッドレーザー]

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
    仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
  • LTB-3H用充電器 ムラテックKDS

    LTB-3H用充電器

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番266-8881
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • 昇降台 緑墨 SK(新潟精機)

    昇降台 緑墨

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
    用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
  • レーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    249,800税込274,780
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    73,600税込80,960
    1台
    翌日出荷
    ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
    付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器セット

    エスコ
    157,100税込172,810
    1セット
    翌日出荷
    精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザーライン エスコ

    レーザーライン

    エスコ
    41,100税込45,210
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
  • デジタル受光器本体用クランプ マイゾックス

    デジタル受光器本体用クランプ

    マイゾックス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
    トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
  • BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4101用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 追尾用アルミケース Y'sGOD

    追尾用アルミケース

    Y'sGOD
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品