コカ・コーラ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,534
1箱(350mL×24本)
翌日出荷
記憶力と血圧にWではたらく機能をもつ無糖茶(機能性表示食品)。届出表示 :本品にはGABAが含まれています。GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力(見たり聞いたりしたことを思い出す力)の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。
仕様機能性関与成分および含有量:GABAを、摂取目安量(1本、350ml)当たり100mg含有します。成分【(350ml当たり)】エネルギー0kcal脂質0g食塩相当量0.1 g炭水化物0gたんぱく質0gGABA100mg容量(mL)350原材料緑茶(国産)、GABAパウダー/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし一日あたりの目安量1日1本を目安にお召し上がりください。