絞り込み
被着材の素材
- PP・PE(104)
- その他(10)
- ガラス(1)
- コンクリート(4)
- ゴム(16)
- シリコーン(24)
- タイル(2)
- 布(2)
- 木材(13)
- 発泡スチロール(2)
- 皮革(11)
- 石材(2)
- 軟質塩ビ(21)
- 金属(335)
- 陶磁器(10)
ブランド
- モノタロウ(11)
- 3M(スリーエム)(130)
- Three Axis(5)
- WAKI(和気産業)(19)
- まつうら工業(7)
- アルテコ(ALTECO)(15)
- エスコ(43)
- コニシ(65)
- スリーボンド(39)
- セメダイン(43)
- ニチバン(11)
- ニトムズ(39)
- ヘルメチック(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
- マクセル(25)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- 寺岡製作所(30)
- 日東電工(旧:Permacel)(18)
- 東亞合成(11)
- ブランドをもっと見る

はがせる両面接着シート壁紙用
ニトムズ¥43,980税込¥48,3781セット(100個)33日以内出荷トラスコ品番730-8680材質ポリウレタンフォーム、アクリル系粘着剤質量(g)7アズワン品番64-8711-70再剥離可主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ強力接着用20×10
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)6日以内出荷トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番730-8671質量(g)41厚さ厚手アズワン品番64-8711-69粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ![ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712643-150401-02.jpg)
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781セット(10本)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本(250g)3日以内出荷中強度です。中粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 NO1702
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(20g)3日以内出荷低粘度瞬間接着材です用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性無溶剤シール剤 TB1130
スリーボンド¥9,598税込¥10,5581本(250g)5日以内出荷嫌気性硬化シール剤です。用途テーパープラグ用トラスコ品番813-0561材質メタアクリル酸エステル色白色使用温度範囲(℃)-40~130容量(g)250危険物の類別非危険物
フィルム両面テープ No.5640
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(30巻)30日以内出荷粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800~税込¥175,780~1ケース(24巻)ほか7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5490
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)7日以内出荷不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5487
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(60巻)翌々日出荷不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477
マクセル¥35,980税込¥39,5781ケース(112巻)7日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5410
マクセル¥36,980~税込¥40,678~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5988
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(16巻)翌々日出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5957
マクセル¥27,980~税込¥30,778~1ケース(8巻)ほか翌々日出荷から30日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5001
マクセル¥17,980税込¥19,7781ケース(8巻)7日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)
セメダイン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(333mL)当日出荷弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。色白色規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃
3M(スリーエム)¥489税込¥5381個(2g)欠品中衝撃に強い瞬間接着剤です。用途金具、部品、靴の接着補修。トラスコ品番363-0901色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-20 ~80主成分シアノアクリレート・合成ゴム主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L特性耐衝撃固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾
内装・各種建築ボード用 ボードロック310
セメダイン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(333mL)当日出荷弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。色白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分外観白色ペースト標準塗布量300g/m2粘度(Pa・s)450危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
石材張り用接着剤
タイルメント(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
ニトムズ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)
共同技研化学¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041523-131212-02.jpg)
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801箱(10本×300mL)欠品中万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386色琥珀色使用温度範囲(℃)-55~100固着時間(分)5適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ネダ組付用接着剤 根太組付用
セメダイン¥1,198税込¥1,3181本(1000g)翌々日出荷2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)色淡褐色ペースト状主成分アクリル系樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性、床鳴り防止適合用途低VOC主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤
エスコ¥535税込¥5891個(2g)翌々日出荷エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷エスコ品番EA936BA-3主な用途木材、金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性強力封着剤
スリーボンド¥20,980税込¥23,0781個(250g)6日以内出荷可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。厚さ(mm)0.14粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用接着剤
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(0.147L×36本)8日以内出荷難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)欠品中特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3797 電気用途
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)85日以内出荷耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着に最適仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801箱(5kg)94日以内出荷耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。仕様入れ目:5kg色茶褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781箱(10kg)5日以内出荷耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着仕様入れ目:10kg色白色半透明質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781箱(10kg)5日以内出荷120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:10kg材質EVA色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781箱(5kg)8日以内出荷ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg色黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781箱(10kg)5日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:10kg色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3738 木材用
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(5kg)8日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状







![ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712643-150401-02.jpg)




















![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041523-131212-02.jpg)