中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上
主成分ポリメタクリル樹脂
主なワーク3次元形状
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。
空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布
容量3mL
適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど
溶剤トルエン
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に
特性耐薬品性
仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)
トラスコ品番789-8991
材質エポキシ樹脂組成物
色(容器)青(液)白
高さ(mm)100
質量(g)60
使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121
容量(g)60
可使時間(分)25
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
硬化時間60分
半径(Φmm)29
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色紫
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤
特性防水・耐水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様嫌気性
トラスコ品番356-9764
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])125[125]
主成分ポリメタクリル樹脂
危険等級Ⅲ
強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐熱性に優れています。
スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。
初期接着強さに優れています。
JIS A 5549規格品です。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に
特性耐熱性
成分クロロプレンゴム系溶剤形
トラスコ品番752-0450
材質主成分:クロロプレンゴム系
質量(kg)16.5
色淡黄色
容量(kg)15
包装缶
標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布
電源タイプAC電源式
適合3M ホットメルト接着剤 PG型
質量(kg)1
消費電力(W)340
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)(接着剤)3/1時間
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着
粘度(cP)1000
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番813-0560
粘度高粘度
主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(50g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
質量(g)66
主なワーク3次元形状
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用
仕様耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
剪断強度(N/mm2)22
粘度(mPa・s)450~750
危険等級Ⅲ
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着
破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合
外観青色
粘度(mPa・s)23000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1個(50g)
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番159-3009
材質合成樹脂
色白色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53~204
耐圧(MPa)68
粘度(mPa・s)350000
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8326-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)
再剥離可
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。
仕様平ノズル付
適合SUS・鉄管・銅管
色白(オフホワイト)
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分メタクリレートエステル
硬化時間(時間)1~24(材質により異なる)
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本(110g)
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。
空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。
接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。
使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
形状ペースト状
粘度15000cps(25℃)
セットタイム(分)10~25(25℃)
危険等級Ⅲ
溶剤無溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
特性耐熱性
色乳白色
容量(kg)18
主成分アクリル共重合体
貼合せ可能時間約30秒
剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°
溶剤水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。
ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。
調湿による室内の結露抑制。
新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。
材質漆喰+不織布
厚さ(mm)約0.05
適合用途低VOC
主なワークパーツ
色黄褐色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性
色茶
質量(g)70
使用温度範囲-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5
粘度5900~10300mPa・s
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
主成分EVA
引張せん断接着強さ(MPa)5.2
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色茶褐色
仕様入れ目:2.27kg
トラスコ品番835-8887
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリアミド
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)4.2
剥離接着強さ(kN/m)5.1/180°
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)15
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色茶褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリアミド
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)4.8
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)25
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥93,980
税込¥103,378
94日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
引張せん断接着強さ(MPa)5.2
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着
色乳白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ
寸法(Φmm×Lmm)15×203
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)0.8
剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
耐熱性、電気特性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適
色乳白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)30
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥61,980
税込¥68,178
85日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色乳白色
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.4
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2
寸法(Φmm×Lmm)12×305
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色黄白色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)30
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ
寸法(Φmm×Lmm)15×203
主成分ポリプロピレン
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)1.5
剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°
危険等級その他のもの
アズワン品番64-5137-69
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)45
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.6
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)40
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作
色黄褐色
仕様入れ目:10kg
材質EVA
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT
寸法(Φmm×Lmm)26×76
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)3.7
剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)35
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。