絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(56)
- ニトムズ(39)
- エスコ(29)
- マクセル(25)
- 寺岡製作所(23)
- WAKI(和気産業)(17)
- 日東電工(旧:Permacel)(15)
- ニチバン(11)
- コニシ(8)
- まつうら工業(7)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- 日本緑十字社(3)
- つくし工房(3)
- オカモト(2)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- リンレイテープ(2)
- ブランドをもっと見る

PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
透明 両面テープ No.539R
ニトムズ(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ 粗面用
ニトムズ(11件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1箱(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ粗面用薄手(箱)
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
激強力両面テープ 粗面用
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
ゴム用 超強力両面テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム材料をラクラク接着。用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
シリコーンゴム接着用両面接着シート
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN
ニトムズ(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ビニルシートなどの接着に最適!用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
発泡体両面テープ NO.7811
寺岡製作所(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
透明フィルム両面テープ
清和産業(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
超強力両面テープ 透明材料用
ニトムズ(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
コマンドタブ お買い得パック(M)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃テープ長さ(m)70適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
ニトムズ(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
スコッチ 業務用 カーペット用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷カーペットやマットを床にしっかり固定。用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
P-カット両面テープ NO.7100
寺岡製作所(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤