7ページ目: 両面テープ

278件中 241~278件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面防水気密テープ W-503 古藤工業(Monf)

    両面防水気密テープ W-503

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(24巻)ほか
    5日以内出荷
    厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
    用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面 エスコ

    50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA944MJ-50主なワーク大面材、パーツ
  • 25mmx10m 超強力両面テープ エスコ

    25mmx10m 超強力両面テープ

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    一般用両面テープ ND-2330S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(8巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
    用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 両面テープ アクリル系粘着剤 DESCO

    両面テープ アクリル系粘着剤

    DESCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    9日以内出荷
    コンクリートや床、金属製台車、作業台、また他の硬い表面に適用することができます。
    質量(kg)3被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学

    エースクロスSCW 下地透視可

    光洋化学
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10巻)ほか
    4日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
  • パネピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    パネピタ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(15巻)
    3日以内出荷
    キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力両面テープ壁面用 ニトムズ

    強力両面テープ壁面用

    ニトムズ
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
    用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 建材仮止用強力両面テープ T668 まつうら工業

    建材仮止用強力両面テープ T668

    まつうら工業
    ¥839~税込¥923~
    1個
    10日以内出荷
    建材仮止め用両面ボードテープです。
    用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ

    50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
    用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ

    50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
    エスコ品番EA944MG-49材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • 25mmx15m 布両面テープ エスコ

    25mmx15m 布両面テープ

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
    エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-8テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用) エスコ

    15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色灰芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 50mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    50mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-67テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4922

    3M(スリーエム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(20巻)
    5日以内出荷から38日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
  • 発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) 共同技研化学

    発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)

    共同技研化学
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
    用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1質量(g)70適合用途粗面主なワークパーツ
  • 強力多用途両面テープ ニトムズ

    強力多用途両面テープ

    ニトムズ
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • はがせる両面接着シート壁紙用 ニトムズ

    はがせる両面接着シート壁紙用

    ニトムズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100個)
    33日以内出荷
    トラスコ品番730-8680材質ポリウレタンフォーム、アクリル系粘着剤質量(g)7アズワン品番64-8711-70再剥離可主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ強力接着用20×10 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力接着用20×10

    ニトムズ
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2

    ニトムズ
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8671質量(g)41厚さ厚手アズワン品番64-8711-69粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ No.5640 マクセル

    フィルム両面テープ No.5640

    マクセル
    ¥77,980税込¥85,778
    1ケース(30巻)
    30日以内出荷
    粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
    用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
  • フィルム両面テープ No.5622 マクセル

    フィルム両面テープ No.5622

    マクセル
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(20巻)
    30日以内出荷
    低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
    用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
  • フィルム両面テープ No.5621 マクセル

    フィルム両面テープ No.5621

    マクセル
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1ケース(24巻)ほか
    7日以内出荷
    シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
    用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5490 マクセル

    紙両面テープ No.5490

    マクセル
    ¥66,980税込¥73,678
    1ケース(30巻)
    7日以内出荷
    不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
    用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5487 マクセル

    紙両面テープ No.5487

    マクセル
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(60巻)
    翌々日出荷
    不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
    用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5477 マクセル

    紙両面テープ No.5477

    マクセル
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(112巻)
    7日以内出荷
    不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5410 マクセル

    紙両面テープ No.5410

    マクセル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷
    不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5988 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5988

    マクセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(16巻)
    翌々日出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5957 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5957

    マクセル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(8巻)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5001 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5001

    マクセル
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(8巻)
    7日以内出荷
    基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
    用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
  • ハンディカット強力両面建築ボード用20X10 ニトムズ

    ハンディカット強力両面建築ボード用20X10

    ニトムズ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
    用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ) 共同技研化学

    発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)

    共同技研化学
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
    用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。厚さ(mm)0.14粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 耐熱基材なし両面テープ No.5081 マクセル

    耐熱基材なし両面テープ No.5081

    マクセル
    ¥139,800税込¥153,780
    1ケース(12巻)
    30日以内出荷
    基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
    用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ No.5662 マクセル

    フィルム両面テープ No.5662

    マクセル
    ¥179,800税込¥197,780
    1ケース(72巻)
    30日以内出荷
    粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
    用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1粘着タイプ強粘着(片面)再剥離可(片面)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用

『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ