トラック用品・パーツ :「小糸 led」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)1760
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
寸法(mm)120×75×9
色白
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)1.4
色温度(K)5600
明るさ(Lx)20
LED使用数(個)6
防水性JIS防水保護等級2級相当
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色レッド
質量(g)2400
タイプシーケンシャルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類LED
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)2400
タイプノーマルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類LED
蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
寸法(mm)180×120×9
色白
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)3
色温度(K)6500
明るさ(Lx)130
LED使用数(個)12
防水性JIS防水保護等級3級相当
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24
電球の種類LED
電力(W)12
光源白色LED1灯
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
Smart & Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
<ハザード省電力仕様を追加>
従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。
(台当たり:48W → 4W ▲44W)
補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
仕様ハザード省電力仕様
定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)
光源LED
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
LED使用数(個)6
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130
LED使用数(個)18
使用環境温度(℃)-30~80
光源白色LED
防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。
UN部品認証取得品
国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。
(06年12月日星工業社調べ)
ELV指令に合致しています。
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。
LEDを使用しているため電球交換が不要です。
防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500
LED使用数(個)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0
使用環境温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
使用電圧範囲(V)DC12~24
耐振性9G
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。
従来品と取付け互換、簡単に交換できます
広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ
LEDを採用した長寿命、省電力モデル
小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。
乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。
広い範囲を均一に照射
フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)
乗客に眩しさを与えない
光源白色LED
定格出力(W)12
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減!
車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します!
昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
LEDカーゴランプの車体への密着性向上・異物の混入防止・簡易防水向上としてご使用いただけます。
用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用
材質EPDM
質量(g)5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
光源白色LED
質量(g)130
防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
照度(Lx)190
LED使用数(個)12
使用環境温度(℃)-30~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用
仕様蛍光灯代替用
適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)
材質ステンレス
寸法(mm)420×182×1
質量(g)280
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。
周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。
コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。
省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。
LED化により 省電力を実現。
また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24
レンズ色クリア
LED色アンバー・レッド
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
消費電力(W)6
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。
メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合トラックアクセサリーランプ用
タイプLEDバルブ
定格電力(W)2
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18
光源白色LED
防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
質量(g)130
使用環境温度(℃)-30~80
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
セット内容本体1個
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.15
定格出力(W)3.6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 15灯
明るさ(Lx)100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
UN部品認証(UNR6カテゴリー5)を取得したLEDサイドターンシグナルランプです。
補助方向指示器(保安基準第41条の2)として安心してご使用いただける製品となっております。
ワイド点灯の新デザインにより、周囲に存在感をアピール、巻き込み事故防止につながります。
消費電力2.4W(白熱25W、メーカー比▲90%)と大幅な省電力を実現。
増灯時に必要であったフラッシャーユニット等車両部品を交換しないでご使用いただけます。
(一部車両では部品交換が必要になる場合があります)
質量(g)160
定格出力(W)2.4
光源白色LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。
質量(g)110
光源色ホワイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます
長さ(mm)1015
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
長さ(mm)50
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2
定格電圧(V)24
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)60
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。
周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます!
灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24
定格出力(W)1.0
コード長さ(mm)250
レンズ色アンバー
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485
定格出力(W)21
発光色アンバー
光源LED4灯
使用環境温度(℃)-30~60
防塵防水性能IP6相当
スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
色白
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)
長さ(mm)ハーネス:150
適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
セット内容本体1個
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
3
次へ
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。