工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)1759
質量(kg)8.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)20~65
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
保管や積荷に適したコンパクトサイズ!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)2211
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)30~60
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
関連資料(0.15MB)
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
関連資料(0.15MB)
階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ
材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)305×225×145
質量(kg)1.1
色シルバー
定格電圧(V)24
コード長さ(m)3
消費電流(A)強:0.7/弱:0.6
ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。