直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)DC10~60
消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47
ねじピッチ(mm)45~60
照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明
質量(g)130
定格24/3.6(V/W)
光源15灯
取付け方法締結/両面テープ
光源タイプ白色LED
1セット(10本)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
セット内容本体1個
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.15
定格出力(W)3.6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 15灯
明るさ(Lx)100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2
定格電圧(V)24
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
長さ(mm)50
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
色白
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)
長さ(mm)ハーネス:150
適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます
長さ(mm)1015
色白
適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)60
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
セット内容本体1個
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
左右区別両側
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760
適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.15
定格出力(W)1.8
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)60
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
セット内容本体1個
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)2
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
セット内容本体1個
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)2
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 10灯
明るさ(Lx)65
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760
適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
定格出力(W)2.4
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2.4
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A
発光色ホワイト
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138
LED5W×16pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
STRANDS製のスリムなバータイプのフォグランプです。作業灯としてしっかりと照らしてくれるメインのライトの他、アンバーとホワイト、2色のポジションライトが光ります。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色白
配線長500mm
LED使用数(個)40
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)562×767×71.6
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A
発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227
LED5W×37pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ
適合車種UD パーフェクトクオン H29.04~
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツ
ブラケットステンレス
消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5W
レンズPC
発光色6000K(白)
ハウジングAl合金ダイカスト
塩水噴霧テスト:96/240(時間)
基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7
LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個
コネクタDT04-3P
動作温度(℃)マイナス30~プラス80
明るさ(Lm)3000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5
動作電圧(V)DC9~33
1個
¥43,700
税込¥48,070
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ
適合車種ふそう ブルーテックキャンター H22.11~
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス
色クリアー
消費電力(W)LED(縁部分):約3.5
明るさ約8cd
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ピンク・ホワイト/桜一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ピンク
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ピンク・ホワイト/桜一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ブルー
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。