ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)50
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15
コード長さ(mm)150
縦(mm)15
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
カプラー仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル
適合花魁カプラー仕様テールランプ
抵抗(Ω)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ギボシ仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル
適合花魁ギボシ仕様テールランプ
抵抗(Ω)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ
材質アルミニウム
寸法(mm)巾125mm×高27mm×奥行75mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×27
適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。
オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ!
ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。
製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
用途ハイフラキャンセル
種別カプラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
100W20Ωの単体抵抗器
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
仕様20Ω
適合花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合花魁32LED(12V車取付時)用
1セット
¥19,798
税込¥21,778
翌々日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車検対応保安基準適合Eマーク付き
純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。
OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
最新有機ELファイバー「OLED」採用。
有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。
純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。
点滅モード
点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。
本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。
カプラーオン取付
ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。
純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
【点滅モード切替用カプラー】
接続時 →点滅モード
非接続時→シーケンシャルモード
保安基準適合
メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証
水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
参考純正品番
右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090
左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090
純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ。近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付。ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合。メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証。水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。カラー クリアーメッキタイプ。取付説明書付き
用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカー
セット内容左右セット
色クリアーメッキタイプ
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。