低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約140(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)
防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)
撮像素子CMOS 約33万画素
画角水平:約39°、垂直:約29°、正像
動作温度範囲(℃)-30~70
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。
左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。
補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。
電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。
スタイリッシュな前面タッチパネルボタン
CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。
WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29
消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時)
入力端子○
出力端子-
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。
受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。
FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。
専用のオンダッシュスタンド同梱。
映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア)
マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラック
モニタ7型液晶ワイドモニター
変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途電装パーツ
仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付
適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)
ケーブル長(m)本体側0.6/延長6
入力電圧(V)5~12
消費電流(mA)130/350
解像度960(H)×480(V)
接続端子RCAまたはミニジャック
動作温度(℃)-20~+70度
動作湿度(%)30~95
保管温度(℃)-30~+85
関連資料(2.81MB)
フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)
画角水平92度/垂直65度
映像出力CVBS
イメージセンサー1/3PC1099
最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。