ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
タイプ左右
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
仕様ECE部品認証取得品
幅(mm)(ボルト)101
取付方式サイドボルト
仕様ECE部品認証取得品
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)10499mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
色アンバー
材質(本体)(本体)ABS
質量(g)約35g
タイプコードアース
電圧(V)DC24
レンズ色アンバー
定格電圧DC24V
コード長さ(m)180(0.5sq)
本体質量(g)約35g
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色アンバー
光源色アンバー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約35g
定格電流(mA)約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
仕様ECE部品認証取得品
セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)1760
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)2400
タイプノーマルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類LED
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。