レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約130
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約45(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
LED使用数(個)3
防水性IPX7(インナーLEDユニット)
動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA
材質(本体)PP・ABS・PMMA
質量(g)約55
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
本体質量(g)約55
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)約55
取付ピッチ(mm)58
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)8
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比500:1
輝度400cd/m2
入力端子○
スピーカー1.5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:2
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比20.83402778
電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力端子〇
スピーカー1,5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数【カメラ】2
輝度(cd/m2)400
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。