高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。
質量(g)107
光源色アンバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)1
電圧(V)12
消費電力(W)22
消費電流(A)2
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型
奥行(mm)30
定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A
電力(W)15
寸法(Φmm)113
防塵防水性能IP67
動作電圧DC12~80V
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)12~48
本体質量(g)355
光源3Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)
明るさ(Lm)2150(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57
ピッチ(mm)67(螺子)
LED10PCS
明るさ(Lm)2W/60LM
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ
材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS
質量(g)約205
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68
入力電圧(V)DC12~30
定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13
照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240
使用環境温度(℃)-30~50
定格入力電力3.8~3.9W
光束(Lm)220
防水仕様JIS D0203 S2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。
質量(g)110
光源色ホワイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。
質量(g)108
光源色レッド
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。
質量(g)106
光源色ホワイト
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
厚さ(mm)29.5
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A
発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227
LED5W×37pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
丸型で、白色のLED光です。
薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状丸型
幅(mm)118
高さ(mm)129
質量(g)370
タイプスポット光
奥行(mm)40
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40
明るさ(Lm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状丸型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
電球の種類LED
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)41.5
高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプスイッチ付
奥行(mm)107
電圧(V)10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)
光源LED
材質(ハウジング)アルミ合金
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)30000
各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)60(Flood beam)
電球の種類LED
ハウジング色ブラック
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)8
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
欠品中
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1
形状丸型
材質(本体)樹脂
電圧(V)10-30
定格電力(W)15
光源LED
防塵防水性能IP68/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED使用数(個)8
防水保護等級IP68/IP69K
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)12
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色白
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色黄色
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが
3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。
テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
ポジションランプ オリジナル丸型
3.連ファイバーLED
ブレーキランプ 高輝度LED
ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED
(通常点滅に切り替え可能)
バックランプ 高輝度LED1
2. 発
側方反射板付き
※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。
ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き
カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
保証書付属 (水漏れLED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
日野レンジャープロフィア
三菱FUSOファイタースーパーグレート
いすゞGIG
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ
仕様24V車専用
付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書
左右区別右左セット
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。