1,008件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチパーパスグリス ホンダマルチパーパスグリスホンダ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
チェーンオイル ホンダチェーンオイルホンダ
1,398税込1,538
1本(180mL)
3日以内出荷
摺動部の防錆とともに、優れた潤滑性を与えます。シールチェンにもご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
黒いZENBUWASH MINECRAFT バンダイ黒いZENBUWASH MINECRAFTバンダイ
579税込637
1個(250mL)
7日以内出荷
髪も体も顔も一気に洗える全身シャンプー!!ゲーム内でジ・エンドという別次元から登場する、背が高く、黒い印象的なモブ「エンダーマン」をイメージした、洗浄成分の炭配合の黒いZENBU WASHシリーズです。真っ黒なシャンプーは泡立つと白くなります。ネイチャーサボンの香りでにおいスッキリ!無着色、合成着色料不使用。
危険物の類別非危険物
ZENBUWASH 仮面ライダーゼッツ バンダイZENBUWASH 仮面ライダーゼッツバンダイ
579税込637
1個(300mL)
7日以内出荷
1本で髪・顔・体を洗うことが出来る、新感覚シャンプー。髪をしっとりなめらかに。お子さまの時短アイテムとしてご活用いただけます!合成着色料不使用。無着色。
危険物の類別非危険物
レーシングフォークフルード MAXIMAレーシングフォークフルードMAXIMA
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
5wtの粘度においてKYB、SHOWAの純正フォークオイルに極めて近い粘度設定を持つレーシングフォークオイル。最新の添加剤を惜しみなく配合し、酸化や高温による粘度変化を防ぐ。
用途倒立カートリッジ及び正立用フォークオイル内容量(L)1粘度5wt(※KYB 01(KHL15-10)相当・SHOWA SS7相当)危険物の類別非危険物
チェーンクリーナー Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンクリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
汚れたチェーンルブをしっかり落とす、チェーン専用クリーナー。洗浄剤と防錆剤を配合し、汚れを落としながらも保護効果が得られる。ゴムや塗装面を傷めないのでシールチェーンにも使用可能。定期的なチェーンメンテナンスにより、エンジンパワーを後輪に伝える際のパワーロスを軽減する。Flat-lab.チェーンルブとの併用がおすすめ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。再塗装面に対しては、あらかじめ目立たない箇所で異常がないか確かめてからご使用ください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)ヘルメット消臭器 RE:MET TURBODAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
バイク洗車コンプリートキット MOTOWNバイク洗車コンプリートキットMOTOWN
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
MOTOWN モータウンバイク洗車コンプリートキットバイク洗車はこれから始めましょう。バイクを隅々まで洗い上げるバイクUVシャンプーと、艶を与え保護・劣化・汚れを予防するバイククリアコートのセット!さらにハンディブラシ、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロスも付属!そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパックです。バイクUVシャンプー泡切れ抜群!スピード洗浄!UVカットで紫外線予防。きめ細かい泡が、水アカや汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落とし、同時に紫外線予防被膜を作りバイクを守ります。1.水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく2.作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取るバイククリアコートパッと一吹き!サッと拭き上げ!簡単作業でツヤピカ!専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質に吸着し、強力なコーティング皮膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを防止します。1. 初めに付着した汚れを洗い落とす2. ボトルをよく振ってから使用する3. 直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす4. 2-3分放置後軽く拭き取る※2度塗りするとさらに効果的です
セット内容バイクUVシャンプー100ml、バイククリアコート100ml、ハンディブラシ1本、ハンディワックススポンジ1個、マイクロファイバークロス1枚危険物の類別非危険物
バイクパワーウォッシュ MOTOWNバイクパワーウォッシュMOTOWN
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
MOTOWN モータウンバイクパワーウォッシュバイクの汚れを強力洗浄。エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す!防錆剤配合。無臭性。不燃性。商品詳細バイクのエンジン周り、足周り等の金属部分用の強力洗浄剤です。スプレーするだけで頑固な油汚れ、泥汚れを瞬間分解!あとは水洗いだけ。バイク、環境にも優しい天然成分の中性タイプです。防錆剤配合。無臭性。不燃性。【エンジン周り】エンジンが冷えているときにお使いください。水気を嫌う箇所をビニール等でカバーしてください。近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流し、細かい所は布等で拭き取ってください。防水に使用したビニールを外し、アイドリングで乾かしてください。【足周り】近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流してください。ひどい汚れはブラシ等で擦ってください。
内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
山城謹製 YK-050 マイクロファイバークロス 山城山城謹製 YK-050 マイクロファイバークロス山城
549税込604
1枚
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【洗車専用】プレミアムマイクロファイバークロス愛車を優しく、そしてしっかりとケアできる、洗車専用のマイクロファイバークロスです。超極細繊維がボディの汚れをしっかりとキャッチし、傷をつけずにやさしく洗い上げます。吸水性に優れており、拭き取り作業もスピーディー。仕上げの磨き上げにも最適です。特長:・ボディやガラスに傷をつけにくいやわらか素材・高吸水で拭きムラを残さずスッキリ・ホイール・内装・メッキ部分にも対応・吊り下げループ付きで保管・乾燥も簡単プロも愛用する高性能クロスで、洗車の仕上がりが変わります。
材質高品質マイクロファイバー (ポリエステル・ナイロン)ブルー/グレー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
グリースR 5g YAMAHA(ヤマハ)グリースR 5gYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。
用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
#210 バイクメタルポリッシュ MOTOWN#210 バイクメタルポリッシュMOTOWN
999税込1,099
1個
8日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット★バイクメタルポリッシュ金属面の汚れや小キズ除去。艶を与え輝きを甦らせるバイクのメッキ・ステンレス・アルミ等の金属の汚れ、小キズを除去。光沢を与え、金属本来の輝きを復活させて保護します。
用途バイクの金属汚れ、小キズ除去。内容量(g)100使用箇所メッキ・ステンレス・アルミ等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セットDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット(10mL)ほか
3日以内出荷
バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。
用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
CR-1 PERSONAL NEXT CR-1CR-1 PERSONAL NEXTCR-1
7,998税込8,798
1セット(30mL)
4日以内出荷
【特徴】・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)【セット内容】1コーティング剤 ×30ml2ニトリルゴム手袋 ×23コーティングクロス ×14拭き取り用クロス ×15施工マニュアル ×1
用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
アセテートテープ DAYTONA(デイトナ)アセテートテープDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に手でも切断可能で作業効率アップカラー:ブラックサイズ:幅19mm×長さ20mクロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
シールドくもり止め 100ml YAMAHA(ヤマハ)シールドくもり止め 100mlYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個(100mL)
5日以内出荷
寒い日も雨の日もこれさえあれば一安心!!スプレータイプで手間要らず、シールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。ツーリング先でもシュッとひとふき。携帯に便利なハンディタイプ。ミラーシールドには使わないで下さい。使うとコーティングが剥がれる恐れがあります。
用途ヘルメットシールド、ガラス等のくもり止めコーティング成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他使用方法1.シールドの内側にスプレーします。2.ウエスなどで均一に塗り伸ばしてください。※ミラーシールドには使わないでください。内容量(mL)エアゾール・100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
オイルノズル(ロング) MYSTオイルノズル(ロング)MYST
399税込439
1個
4日以内出荷
オイル缶の注ぎ口に簡単取り付けエア抜きパイプでスムーズに流れる3L・4L・18L・20L缶に対応
用途各種オイルの補給に材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE全長(mm)約290内径(Φmm)キャップ:約40材質(ノズル)LDPE危険物の類別非危険物材質(リング)ステンレス
化学合成エンジンオイル 108062 K&N化学合成エンジンオイル 108062K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
カワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTUL Kawasakiカワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTULKawasaki
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ツーリングや街乗りを心ゆくまで楽しみたいライダーの為にMotul と共同開発して生まれた、Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MotulMotulの代名詞でもあるエステル技術を駆使した部分合成エンジンオイル。高いエンジン清浄性、エンジン保護性能と湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンス、スムーズなシフトチェンジを実現。Kawasaki製モーターサイクルの性能を存分に発揮させ、オーナーのニーズに合致する待望の高性能エンジンオイルです。
内容量(L)1粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
YAMALUBE 撥水スプレー YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE 撥水スプレーYAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1本(100mL)
5日以内出荷
雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂使用方法1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1CR-1 クイッククロス・手指専用油落としCR-1
299税込329
1袋
3日以内出荷
山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とししっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし入数:10枚入りサイズ:300×200mm
用途ブランド:CR-1品番:CR1QSO入数:8枚入りサイズ:300×200mm寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
R&R ビートクリーム ラフアンドロードR&R ビートクリームラフアンドロード
499税込549
1個
4日以内出荷
タイヤ交換時の必需品。タイヤのビート部(みみ)に塗布して組み込むと作業がはかどります。レーシングサービスや業務用に使われているプロフェッショナル用ビートクリーム。タイヤをリムに装着しやすくなり、低圧でもビートラインが出せます。
用途品名 ビートクリーム内容量:30g/4kg危険物の類別非危険物
フィルターケアサービスKITブルー 99-5050BL K&NフィルターケアサービスKITブルー 99-5050BLK&N
2,998税込3,298
1個
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:99-5050BLフィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。販売備考:オイル(ブルー)237cc/クリーナー355ccのセット。ブルーオイル単品の設定なし。色[カラー]:ブルー重量[キログラム]:0.7商品区分:ケミカル関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
質量(kg)0.7ブルー区分商品区分:ケミカル関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量267.16g危険物の性状非水溶性
バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119 プロトバイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119プロト
448税込493
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0119天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色材質[素材]:天然繊維(綿)使用箇所:廃油処理内容量[数量]:1個付属品:タイラップ備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください関連商品:品番:PGR0118
仕様【関連商品】品番:PGR0118付属品タイラップ材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス BLACK MOTOWNマイクロファイバークロス BLACKMOTOWN
399税込439
1枚
翌々日出荷
キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る-----------------------------品番:SY136入数:1枚材質:ポリエステル80% ナイロン20%サイズ:300×500mm
寸法(mm)300×500危険物の類別非危険物
プロ艶 ツイストクロス400 TANAX(タナックス)[バイク用品]プロ艶 ツイストクロス400TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
シングル(厚手)タイプ吸水クロス
用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品]プロ艶 ツイストクロス800TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス
用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
FS 5W-30 1L A.S.HFS 5W-30 1LA.S.H
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 10W-40 1L A.S.HFS 10W-40 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE 5W-40 1L A.S.HFSE 5W-40 1LA.S.H
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 5W-40 1L A.S.HFS 5W-40 1LA.S.H(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
バイクメンテナンスセット 高森コーキバイクメンテナンスセット高森コーキ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc)使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。危険物の類別非危険物
コロコロはっ水レザークリーム DAYTONA(デイトナ)コロコロはっ水レザークリームDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個(50g)
3日以内出荷
一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。 そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。 はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。
用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください種類油性危険物の類別非危険物
EK チェーンルブ メンテナンス グリースセット EKチェーンEK チェーンルブ メンテナンス グリースセットEKチェーン
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
EKチェーンルブ グリースタイプとEKチェーンクリーナー のお得なセット
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
レザーウォッシュ ウエア DAYTONA(デイトナ)レザーウォッシュ ウエアDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
革製品を洗濯機で丸洗い!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
危険物の類別非危険物
MOTOREX バイクグリス2000 850G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX バイクグリス2000 850GDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
MOTOREX バイクグリス2000 100G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX バイクグリス2000 100GDAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用オイル・ケミカル・洗車