バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「エアークリーナーオイル」の検索結果
湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.237L
危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc
タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.592L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。
最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく
空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。
同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。
本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。
耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。
AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、
作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)
危険物の類別非危険物
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
危険物の類別非危険物
コットンフィルターは目詰まりを起こしても、洗浄とオイル充填のメンテナンスを行えば再利用が可能です。
DNAエアフィルターのメンテナンスには、専用の高品質オイルとクリーナーをご使用ください。
クリーナー部分からの二次エアをシャットアウトするフィルター装着用グリスも設定しております。
DNA専用メンテナンスグッズ以外でのメンテナンスは行わないでください。(フィルター品質保証の対象外となります)
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー
成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.26L
1本(260mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。