バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「ワックス 落とし 車」の検索結果
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し
成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他
使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。
危険物の類別非危険物
ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し
成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。
コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。
界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。
天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し
表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
塗装面の汚れ落としと保護に。超微粒子研磨剤の使用により、塗装面を傷つけることなくクリーナー効果を得られます。
適合濃色車用
色メタリック
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別非危険物
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク本体
- バイク純正部品
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。