バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「倒立」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(600mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
欠品中

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,288 税込3,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE7.5W ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE15W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用 付属品35ccポンプ 適合フォークオイルレベル320mm 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) ベースオイル100%化学合成 SAE2.5W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE20W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,288 税込3,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

作動性に優れた部分化学合成油を採用した高品質クッションオイルで、指定車種に最適です。
粘度SAE-10W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90793-40082 ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 倒立バルブにより逆さでも使用可能。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
成分石油系溶剤、噴射剤他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.586L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

オフロード走行前に前後フェンダー、サイドカバー等泥付着の可能性のある部分にスプレーし、走行時の泥や粘土質の付着を抑制。走行後、水洗いで簡単に落とす事ができます。 倒立バルブの採用で逆さまでも使用でき、溶剤が残りません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.196L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制 成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他 使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE5 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE10 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE20 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE15 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります