プラリペア用リキッド50mLDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)当日出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
プラリペアヨウ パウダー 30GDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
プラリペアDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
クイックウエルド エポキシケイセッチャクザイDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
エポキシ充填剤とは主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
ジップパッチDevcon(デブコン)予約販売
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。
ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。
また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。
FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。
異種素材の接着も可能。
危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。
貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。
多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。
硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。
配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。
船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。
遊戯等乗り物における非構造部材の修理。
機械設備の腐食防止仕様超速硬化トラスコ品番433-3101質量(g)170規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)5~10硬化時間(分)60外観シート状シートサイズ(cm)10×23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量145g関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧