ステンレス研磨パッドAUG翌々日出荷
ステンレス鋼を超極細・高密度に繊維化する特殊製法で作られた新開発の三層タイプ特殊ステンレスパッド耐腐食性・耐熱性・耐久性・抗菌性に優れている。水だけで錆・汚れ・ガラスに付いた頑固なウロコを強力除去輸入車アルミモール・マフラー・エキパイ・ガラス・クロームメッキの磨き、汚れ落としに最適輸入車モールを磨くにはGY-43との併用がオススメ繰り返し使えて経済的!パッドは両面使用可能で、水で優しく洗い流し、自然乾燥させれば繰り返し使用可能
材質ステンレス容量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×2.5×50危険物の類別非危険物
クリーナー&ワックスLAVEN(ラベン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。危険物の類別非危険物
ヤマルーブヘルメットクリーナー&ワックスYAMAHA(ヤマハ)当日出荷
ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他危険物の類別非危険物
カークリームUNiCON(ユニコン)(249件のレビュー)当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。
コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。
界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。
天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ホイールクリーナーエスコ翌日出荷
中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
ゴールドSペンギンワックス税込¥5,388~¥4,898~
チェーンクリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)税込¥1,868¥1,698