19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
  • 透明ペットアングル 光モール

    透明ペットアングル

    光モール(12件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業)

    吸音材 QonPET(キューオンペット)

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
    用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター 光

    フィルター

    光(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • ペットエース 光

    ペットエース

    光(1件のレビュー)
    ¥368~税込¥405~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • リサイクルPETシート 光

    リサイクルPETシート

    光
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
    用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (白) 岩田製作所

    PET板 (白)

    岩田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
  • 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥1,829税込¥2,012
    1枚
    5日以内出荷
    色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
  • PETケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴ

    PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1000mm)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
    長さ(mm)1000
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。 伸び縮みが少ないです。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    ¥79,980税込¥87,978
    1枚
    8日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。長さ(mm)2440幅(mm)1220厚さ(mm)10色透明
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET200(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    PET200(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
PET