絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ブランド
  • アイリスソーコー(3)
  • タキロンシーアイ(1)
  • 住友ベークライト(1)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(5)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 700(4)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1000(5)
色
  • 色クリア(5)
幅(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(5)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 1000(1)
材質
  • ポリカーボネート(PC)(5)
ポリカーボネート(PC)
全光線透過率(%)
  • 89
  • 34(3)
  • 79(1)
  • 84(1)
  • 86(2)
  • 87(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

    アイリスソーコー(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)4色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性

『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります

ポリカーボネート