絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(41)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
  • ダイゾーニチモリ(13)
  • CARL BECHEM(9)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • エーゼット(4)
  • ダイゾー(4)
  • BALBIS(バルビス)(4)
  • アズワン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ヤナセ製油(3)
  • コベルコ(KOBELCO)(3)
  • セハージャパン(3)
  • スズキ機工(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6092 3Hワセリングリース 400g ORAPI6092 3Hワセリングリース 400gORAPI
5,598税込6,158
1本(400g)
当日出荷
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー飲料関連装置透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
810 FINE 121 ORAPI810 FINE 121ORAPI
5,398税込5,938
1本(1L×1本)
当日出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
799 REDUCE AL ORAPI799 REDUCE ALORAPI
2,798税込3,078
1本(250mL)
5日以内出荷
H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス飲食店内の厨房機器のメンテナンス農機具のメンテナンスペット関連装置のメンテナンス内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型引火点(℃)100以上香り無臭外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
810 FINE 121 ORAPI810 FINE 121ORAPI
3,898税込4,288
1本(400mL)
5日以内出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして仕様水分:0、灰分:0無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650粘度15 cSt @40℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤