絞り込み
ブランド
  • URO
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(185)
  • INAX(LIXIL)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • ミナミサワ(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • カクダイ(12)
  • アサヒ衛陶(12)
  • Janis(ジャニス工業)(12)
  • 東芝(8)
  • さつき(7)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ダイワ化成(6)
  • フローバル(4)
  • LIXIL(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ミヤコ(2)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
  • サンコー[日用品](2)
  • SFA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) URO

    ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)

    URO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
    仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品