絞り込み
定格消費電力(W)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
609件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12 アプリコット用便ふた TOTO

    12 アプリコット用便ふた

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 11 ウォームレットG用便ふた TOTO

    11 ウォームレットG用便ふた

    TOTO
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    適合品番TCF226
  • 普通便座用便座 TOTO

    普通便座用便座

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • 普通便座用便ふた TOTO

    普通便座用便ふた

    TOTO
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載

    東芝
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35温水貯蔵方式貯湯式
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ

    東芝
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。【洗浄】。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉

    東芝
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載。便座ふた自動開閉【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
  • 瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座 フローバル

    瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座

    フローバル
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
  • 温水洗浄便座(リモコン) フローバル

    温水洗浄便座(リモコン)

    フローバル
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
  • シャワートイレRGシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレRGシリーズ

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能スローダウン便座・キレイ便座
  • ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    14日以内出荷
    美しさと省エネ性を追求した最新モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円。
    用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
  • Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-CP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-CP

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
    用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデパステルアイボリー操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
  • 暖房便座 INAX(LIXIL)

    暖房便座

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座 アサヒ衛陶

    暖房便座

    アサヒ衛陶
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
    材質便座:ポリプロピレン形状前丸幅(mm)380高さ(mm)59消費電力(W)50安全装置電子制御と温度ヒューズ電源コード(m)1.2機能タイマー節電(9時間切)温度調節4段切り替え、電子制御式 「切」室温/「低」33℃/「中」37℃/「高」40℃本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×501×59ヒーター容量(W)48(塩ビ被膜ヒーター)定格電源AC100V(50/60Hz)
  • 洋風簡易水洗便器FZ300(手洗無) ダイワ化成

    洋風簡易水洗便器FZ300(手洗無)

    ダイワ化成
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
  • トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水) INAX(LIXIL)

    トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4洗浄方式スプレッダー洗浄
  • リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード

    INAX(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×620安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
  • リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
  • 便フタキット サティスDV100用 INAX(LIXIL)

    便フタキット サティスDV100用

    INAX(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
  • 洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ

    アサヒ衛陶
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • 水圧式洗浄便座Kirei SG 杉半

    水圧式洗浄便座Kirei SG

    杉半
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
    用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。付属品ベースプレート、ストッパー、給水ホース、分岐継手形状前丸寸法(mm)370×500×60ピュアホワイト電源電源不要機能常温洗浄、べん蓋ゆっくりクローズ水圧静圧0.07~0.8MPa 、 動圧0.03MPa以上吐水量(L/min)0.35~1.08フタの有無便フタ:あり
  • シャワートイレKS220タイプ INAX(LIXIL)

    シャワートイレKS220タイプ

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.68定格消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×497×158安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚き防止フロートスイッチ給水方式水道直結式ヒーター容量(W)150操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)174(節電機能切時:242)吐水量(L/min)(おしり)0.30 ~ 0.50(ビデ)0.35 ~ 0.50脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式温水貯蔵方式貯湯式
  • 普通便座 アサヒ衛陶

    普通便座

    アサヒ衛陶
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    ソフト閉止、ワンタッチ着脱タイプの普通便座です。レギュラー/エロンゲート共用タイプです。
    材質便座:PP機能ソフト閉止、ワンタッチ着脱本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)358×493×60フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。
    用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン形状前丸定格消費電力(W)AC100V/55電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)

    TOTO
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓長さ(mm)スパウト:120メタル
  • フラッシュマン FM6TFシリーズ ミナミサワ

    フラッシュマン FM6TFシリーズ

    ミナミサワ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)グリーン購入法適合待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)

    PASSO 瞬間式 シャワートイレ

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ピュアレストEX 密結タンク TOTO

    ピュアレストEX 密結タンク

    TOTO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    付属品止水栓仕様セフォンテクト、防露タンク、抗菌タイプ手洗いなし洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
  • 前丸便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座用座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製PW903の補修用座。
    材質ABS 樹脂形状前丸フタの有無便フタ:なし
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割ホワイトサイズ小サイズ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • サニタリエースHG両用式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースHG両用式

    Aron(アロン化成)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
    付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)3.2高さ(cm)(便座まで)17寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ大型高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、脱臭温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品