761件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国元商会KSタイ当板
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(100個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(500個)
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラテック発泡R面木
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡木(Rタイプ) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラテック発泡テーパー面木
エコ商品、RoHS
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡面木(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラテック発泡角目地棒
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。 仕様角目地棒 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルをしっかりとつかみます。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(200個)ほか
11,480 税込12,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
用途止水材に。 トラスコ品番489-7226 材質ベントナイト系 幅(mm)19 長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

未来樹脂インク
1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
1箱(2本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

八幡ねじポリコン
雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
1セット(10個×5パック)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
1セット(10本×2パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじKSタイ本体
ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:55 関連資料(0.19MB)
1束(200本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。 材質樹脂 幅(mm)18 高さ(mm)48 関連資料(0.14MB)
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)750 幅(mm)140 厚さ(mm)1.6 関連資料(0.1MB)
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)150 関連資料(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。
用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)530 関連資料(0.15MB)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り 材質樹脂 長さ(mm)598 幅(mm)446 厚さ(mm)65 関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 幅(mm)120 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.1MB)
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。 長さ(mm)400 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。 仕様(段差)150 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (1.77MB)
1箱(50個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(最小幅)基礎幅:80、(最大幅)基礎幅:200 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.16MB) (0.15MB)
1箱(50本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ケージーパルテック真鍮目地棒 5×12 目地足付
コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820 付属品目地足 6ヶ付
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質SUS304 仕上スキンパス 長さ(mm)1820
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京都スペーサーP敷プレート
土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(350枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーP ドーナツ 兼用型
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理ユニクロメッキ 板厚(mm)9 幅(mm)80 全長(mm)240 全高(mm)70 質量(kg/個)1.6 関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用 材質桐材(木製) 長さ(mm)2000 仕様目地棒(片テーパー)
1束(25本)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(250個)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など 材質発泡ポリエチレン タイプのりなし 長さ(mm)1500
1本
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)100×100 質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16 タイプ面落ち
1袋(100個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

クニミネ工業クニスリーブTP
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など 長さ(mm)5000 幅(mm)30 厚さ(mm)3
1箱(5m×4本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります