2ページ目: セパレーター

208件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS ハリロック 国元商会KS ハリロック国元商会
10,980税込12,078
1箱(250セット)
4日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:180
ヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテックヤマセパ(ストレートタイプ)コンドーテック
23,980税込26,378
1箱(200本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
サンタックセパリング 早川ゴムサンタックセパリング早川ゴム
44,980税込49,478
1箱(1000個)
6日以内出荷から32日以内出荷
仕様体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)材質加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)厚さ(mm)12硬さ内部:53/外部:52肉厚(mm)5形態非膨張ゴム+水膨張ゴム伸び(%)内部:29/外部:610引張強度(MPa)内部:10.5/外部:11.8
梁ポッター セパレーター協同組合梁ポッターセパレーター協同組合
15,980税込17,578
1箱(250個)
5日以内出荷
サイズW5/16許容荷重(kg)750
(A)セパレーター  3/8 C コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Cコンドーテック
4,298税込4,728
1箱(50個)
5日以内出荷から13日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  3/8 BC コンドーテック(A)セパレーター 3/8 BCコンドーテック
3,398税込3,738
1箱(50個)
5日以内出荷から18日以内出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCP Sケースコンドーテック
16,980税込18,678
1箱(200個)
4日以内出荷から5日以内出荷
折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商折れるフックセパレーター(45mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
段積セパレーター 東海建商段積セパレーター東海建商
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
段積セパレーター 東海建商段積セパレーター東海建商
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
セパレーター(50mm用) 東海建商セパレーター(50mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
フラットセパレーター 東海建商フラットセパレーター東海建商
18,980税込20,878
1箱(150個)
4日以内出荷
セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
半セパ 45巾 東海建商半セパ 45巾東海建商
17,980税込19,778
1箱(400個)
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)幅(mm)【型枠】45
ベタ基礎用セパレーター(内周用) 東海建商ベタ基礎用セパレーター(内周用)東海建商
24,980税込27,478
1箱(200個)
4日以内出荷
従来品よりも型枠とベースの隙間を少なく施工することができます。
用途鋼製型枠を挟む部分(両側)が折れるためベタ基礎用に最適です。鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
KR型枠(50mm)防錆50ベタ中間セパ2 NSPKR型枠(50mm)防錆50ベタ中間セパ2NSP
8,898税込9,788
1箱(25個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.21MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)高防錆45ベタ中間セパ2 NSPNSP型枠(45mm)高防錆45ベタ中間セパ2NSP
12,980税込14,278
1箱(25個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.21MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSPNSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP
8,898税込9,788
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.21MB) (1.77MB)
がっちり君!! 共栄製作所がっちり君!!共栄製作所
16,980税込18,678
1箱(100個)
欠品中
取付簡単、作業が早い 並行接続、直交接続も可能 電動インパクトで締付完了
用途セパと土間鉄筋接続金具許容荷重(kN)1.0(101kg)セパレータ(丸セパ)5/16・3/8使用(鉄筋)D10・D13ボルト平径(mm)17
鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具 NSP鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具NSP
23,980税込26,378
1束(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:55関連資料(0.19MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具NSP
5,698税込6,268
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用NSP
27,980税込30,778
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)メス形状W5/16
KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパNSP
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.16MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRWセパ(切欠き有り) NSPKR型枠(50mm)高防錆KRWセパ(切欠き有り)NSP
19,980税込21,978
1束(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:170厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.18MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRWセパ NSPKR型枠(50mm)高防錆KRWセパNSP
13,980税込15,378
1束(50本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.18MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRBS門型巾止ベース NSPKR型枠(50mm)高防錆KRBS門型巾止ベースNSP
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の布基礎用一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の布基礎一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。仕様(段差)170材質高耐食溶融めっき鋼板、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.13MB) (1.77MB)
KR型枠(50mm)50丸セパ NSPKR型枠(50mm)50丸セパNSP
18,980税込20,878
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.14MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き・スリット有り) NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き・スリット有り)NSP
15,980税込17,578
1束(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB)
NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り) NSPNSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り)NSP
14,980税込16,478
1束(50本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.18MB)
NSP型枠(45mm)45門型鉄筋ベース NSPNSP型枠(45mm)45門型鉄筋ベースNSP
20,980税込23,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。仕様(段差)150材質普通鉄線、亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.19MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)高防錆BS門型巾止ベース NSPNSP型枠(45mm)高防錆BS門型巾止ベースNSP
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の布基礎用一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の布基礎一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。仕様(段差)170材質高耐食溶融めっき鋼板、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.13MB) (1.77MB)
NSP型枠(45mm)45丸セパ NSPNSP型枠(45mm)45丸セパNSP
18,980税込20,878
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB) (1.77MB)
KR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外 NSPKR型枠(50mm)高防錆KRW平セパ 外周内外NSP
31,980税込35,178
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.6 mm )が薄いため、ノロが回り難くなっています。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。ベタ基礎外周部に使用する薄型セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周 NSPKR型枠(50mm)防錆平セパ 内周NSP
8,998税込9,898
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)防錆50NCセパ NSPKR型枠(50mm)防錆50NCセパNSP
9,598税込10,558
1箱(50本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ材質亜鉛鋼板幅(mm)最小基礎幅:80厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)基礎幅:200関連資料(0.16MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)KRG吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)KRG吊巾止金具NSP
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.15MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)KRUB吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)KRUB吊巾止金具NSP
9,998税込10,998
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.15MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆フラット巾止 NSPKR型枠(50mm)高防錆フラット巾止NSP
19,980税込21,978
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:160厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)フラット巾止 NSPKR型枠(50mm)フラット巾止NSP
13,980税込15,378
1箱(200本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.23MB) (0.15MB)
KR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具 NSPKR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具NSP
17,980税込19,778
1束(30本)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.18MB) (0.15MB)
セパレーター