14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 B

    コンドーテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸セパ用板ナット OHSATO(大里)

    丸セパ用板ナット

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50個)
    当日出荷
    丸セパレーターの座金として使用。
    用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
  • ドマスター セパレーター協同組合

    ドマスター

    セパレーター協同組合(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
    適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
  • (A)セパレーター  3/8 B コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 B

    コンドーテック
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • パックセパBタイプ 新日本工業

    パックセパBタイプ

    新日本工業
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
    用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
  • パックセパCタイプ 新日本工業

    パックセパCタイプ

    新日本工業
    599税込659
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
    用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
  • 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO

    型枠用部材 (セパレーター)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
  • カンロク セパレーター協同組合

    カンロク

    セパレーター協同組合(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
    用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
  • (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP

    コンドーテック(2件のレビュー)
    6,898税込7,588特価
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途両面打放し用
  • ゲルフィットロープ アラオ

    ゲルフィットロープ

    アラオ
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
    用途止水材に。トラスコ品番489-7226材質ベントナイト系幅(mm)19長さ(m)3
  • ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    9,998税込10,998特価
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ

    NSP
    11,980税込13,178特価
    1束(50本)
    当日出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
セパレーター