絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • NSP(98)
  • ホーシン(HOSHIN)(19)
  • 東海建商(18)
  • 京都スペーサー(10)
  • タイセイ(8)
  • クニミネ工業(8)
  • 城東テクノ(7)
  • プラテック(7)
  • わたなべ(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • アーキヤマデ(4)
  • コンドーテック(2)
  • 上田機工(2)
  • 三協テック(2)
  • エスコ(1)
  • LINK PLANET(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネクランプ 国元商会メガネクランプ国元商会
779税込857
1個
当日出荷
フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
KSスイングドア 国元商会KSスイングドア国元商会
21,980税込24,178
1個
当日出荷
作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
クランプ付Hチャック 国元商会クランプ付Hチャック国元商会
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会ガードフェンスクランプ GFC-1型国元商会
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
KSパネル浮かし 国元商会KSパネル浮かし国元商会
24,980税込27,478
1セット(50個)
4日以内出荷
D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
KS グレーチングポスト 国元商会KS グレーチングポスト国元商会
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KSアシバルーパー 国元商会KSアシバルーパー国元商会
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
フェンスサポートU型 国元商会フェンスサポートU型国元商会
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
KSタイトルーパー 国元商会KSタイトルーパー国元商会
39,980税込43,978
1セット(20本)
3日以内出荷
型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
KSハネキャップ 国元商会KSハネキャップ国元商会(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(250個)
3日以内出荷
バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
KS カイダンバリ 国元商会KS カイダンバリ国元商会
19,980税込21,978
1箱(20セット)
4日以内出荷
階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
ボルト平径(mm)14
KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用) 国元商会KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用)国元商会
27,980税込30,778
1個(50個)
4日以内出荷
タイプ丸型(Φ48.6用)仕上溶融亜鉛めっき
KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用) 国元商会KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用)国元商会
46,980税込51,678
1箱(100個)
4日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会ガードフェンスクランプ GFC-2型国元商会
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
フェンスクランプNF型 国元商会フェンスクランプNF型国元商会
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
KSパネル受D型 国元商会KSパネル受D型国元商会
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
KSバラシ金 国元商会KSバラシ金国元商会
43,980税込48,378
1セット(100個)
3日以内出荷
桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
基礎工事関連部材