絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • NSP(1)
  • わたなべ(5)
  • アーキヤマデ(4)
  • クニミネ工業(8)
  • タイセイ(2)
  • プラテック(5)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • 三協テック(2)
  • 上田機工(2)
  • 乾産業(1)
  • 京都スペーサー(10)
  • 八幡ねじ(4)
  • 城東テクノ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネクランプ 国元商会

    メガネクランプ

    国元商会
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • KSアシバルーパー 国元商会

    KSアシバルーパー

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
    仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
  • KSパネル浮かし 国元商会

    KSパネル浮かし

    国元商会
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
    タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
  • KSタイトルーパー 国元商会

    KSタイトルーパー

    国元商会
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
    仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
  • KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用) 国元商会

    KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用)

    国元商会
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KS グレーチングポスト 国元商会

    KS グレーチングポスト

    国元商会
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
    仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-2型

    国元商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
    タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
  • ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-1型

    国元商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
    タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
  • フェンスクランプNF型 国元商会

    フェンスクランプNF型

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
    仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSパネル受D型 国元商会

    KSパネル受D型

    国元商会
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
    適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
  • KSハネキャップ 国元商会

    KSハネキャップ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(250個)
    4日以内出荷
    バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
    材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
  • KS カイダンバリ 国元商会

    KS カイダンバリ

    国元商会
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20セット)
    4日以内出荷
    階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
    ボルト平径(mm)14
  • KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用) 国元商会

    KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用)

    国元商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(50個)
    4日以内出荷
    タイプ丸型(Φ48.6用)仕上溶融亜鉛めっき
  • KSバラシ金 国元商会

    KSバラシ金

    国元商会
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
    厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
基礎工事関連部材