FA現場のお役立ち情報
188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製いけうち
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
699税込769
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち狭角充円錐ノズル NJJPシリーズいけうち
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
標準扇形ノズル いけうち標準扇形ノズルいけうち(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ねじサイズR1/4角度(°)噴霧/90(0.3MPa)噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14常用圧力(MPa)0.3噴射角度90
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
2,525税込2,778
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうちその他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズいけうち
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
ねじサイズR1/4材質S303噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着質量(g)17.5
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型いけうち(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズいけうち
359税込395特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
ジェットノズル ジョプラックスジェットノズルジョプラックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズいけうち
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズいけうち
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)エバーロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。チューブ接続口径(Φmm)4材質本体:SUS316L質量(g)26
ボールジョイント SUS303製 いけうちボールジョイント SUS303製いけうち(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズルSMC
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.83MB)ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製 香取組製作所棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製香取組製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。ねじサイズR1/4全長(mm)21六角対辺(mm)14質量(g)20材質SUS304種類棒流タイプ スプレーノズル関連資料(0.2MB)
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち広角山形扇形ノズル YYPシリーズいけうち
629税込692特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズいけうち
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
小噴量の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PTFE
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズいけうち
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。全品禁油処理。
用途散布圧力(MPa)標準:0.015ねじサイズR1/8粒子径(μm)平均:850~1350
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ) エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)エバーロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。チューブ接続口径(Φmm)4噴霧量(mL/min)0.5~10吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)材質本体:SUS316L質量(g)20
エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型 エバーロイエアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型エバーロイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン取付サイズR1/2吐出空気量(NL/min)1190材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546アズワン品番67-2200-58
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプCKD
1,432税込1,575
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ空気消費量(L/minANR)245穴数8
扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち扇形ノズル(分解可能) VZシリーズいけうち
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303耐熱温度(℃)400
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズいけうち
1,498税込1,648
1個
当日出荷
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズR1/8口径(Φmm)1孔数8材質PPS最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)120質量(g)4
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製いけうち
26,980税込29,678
1個
予約販売
噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR1/4口径(Φmm)1.2孔数16材質S304最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)140
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズいけうち
2,398税込2,638
1個
当日出荷
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズR1/4口径(Φmm)1孔数16
充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち充円錐ノズル SETOJetシリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60質量(g)85
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 香取組製作所空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製香取組製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8関連資料(0.1MB)
直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製香取組製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。材質SUS304全長(mm)32質量(g)30種類円形全面スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4関連資料(0.1MB)
空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能) いけうち空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能)いけうち
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ジョプラ用フラットノズル SK11ジョプラ用フラットノズルSK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。接続ねじR1/4オネジ口径(Φmm)吹出:1×16穴材質SSP常用使用圧力(MPa)0.7使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ) エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)エバーロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型) エバーロイ軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)エバーロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型) エバーロイ軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)エバーロイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。接続部のサイズRc1/8材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)35耐熱温度(℃)250

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら