FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
    用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    139,800税込153,780
    1個
    30日以内出荷から58日以内出荷
    ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304厚さt(mm)3
  • タンククリーナー Rjseries いけうち

    タンククリーナー Rjseries

    いけうち
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
    用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ

    いけうち
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷
    噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
    材質S304質量(g)1100口径(Φmm)1孔数156噴射角度400ねじサイズR1/2

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル