絞り込み

標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)
エバーロイ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
広角扇形ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)常用圧力(MPa)0.15種類扇型
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。噴射角度120°(0.2MPa時)材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)常用圧力(MPa)0.2種類充円錐
ボールジョイント SUS303製
いけうち(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥659~税込¥725~特価1個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。ねじサイズR1/4材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
ボールジョイント PP樹脂製
いけうち(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32
小型エアーノズル フラットタイプ
エバーロイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン取付サイズR1/8吐出空気量(NL/min)560(最大)材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130最小通路径(Φmm)1.0
エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)
エバーロイ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)
エバーロイ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。噴射角度140°材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。ねじサイズR1/4材質S303耐熱温度(℃)400質量(g)70
































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)