絞り込み
ブランド
- DEL
- モノタロウ(1)
- FIT(62)
- シバタ(フォークリフト)(54)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- アラオ(18)
- ETG(10)
- 王寺ゴム製作所(8)
- Q-line(6)
- ナスト(4)
- ドーワ(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- ゴッパ合同会社(3)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
- 日本輸送機(ニチユ)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- グリーンクロス(2)
- 山田部品(2)
- KSK(1)
- ブランドをもっと見る

サマーシート
DEL¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷サマーシート(メッシュタイプ)。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両向けに開発した、通気性に優れたメッシュ構造のシートカバーです。立体メッシュ素材がシートと身体の間に空気層をつくり、蒸れや熱のこもりを軽減。夏場の炎天下での作業時でも快適な座り心地をサポートします。工具不要で簡単に取り付けできるため、さまざまな車両シートへ手軽に装着できます。雨や汗などで濡れても水分が下へ抜けやすく、さらっとした使用感を維持します。背もたれ【幅】37cm【縦】44cm座面幅(cm)45座面奥行(cm)43
モバイルバッテリー
DEL¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー。フォークリフトで踏んでも発火しない安心設計の、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)採用モバイルバッテリーユニットです。DC12V対応で、各種電装品のバッテリー駆動化を手軽に実現します。6000mAhの大容量により長時間の安定稼働が可能で、建機・フォークリフトなど配線工事が困難な車両への後付けに最適です。本体には強力マグネットを搭載しており、車両へ貼り付けるだけで設置できます。4段階のLED残量インジケーターにより、バッテリー残量をひと目で確認可能。専用充電器で約4~5時間で満充電でき、オプションケーブルを使用することで電源線やシガー電源への変換にも対応します。ターボファン、ラインライト、ワイヤレスカメラなど、さまざまな電装品の電源としてすぐに活用できます。
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥7,698税込¥8,4681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FHD/FHG 15 to 18 C/T-3,FD/FG 20 to 30 N5 /N16 / Z5,FD/FG 20 to 30 C/T/W-6/6H,FD 20 to 30 C/T/W - 7,FD/FG 15 to 18 C/T/W-9H,FD 10 to 18 C/T-12,FD/FG 10 to 18 C/T-13,FD/FG 20 to 25 C/T-17,FD 20 to 25 C/T/W -18,FD/FG 10 to 18 C/T-19
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥8,898税込¥9,7881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FG10-F34A,FG15-F34A,1トン系用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥3,898税込¥4,2881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FG10-F34A,FG15-F34A,1トン系用フロントシャフトシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,598税込¥2,8581セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントシャフトシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥1,698税込¥1,8681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20T5,FD20T15,FD30T5,FD30T15,2トン~3.5トン用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥4,998~税込¥5,498~1セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20T5,FD20T15,FD30T5,FD30T15,2トン~3.5トン用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,898税込¥3,1881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥5,698税込¥6,2681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,498税込¥2,7481セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用フロントシャフトシール
シガー電源コード
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、シガー電源コードです。電装品を直接接続できる、シガープラグ付きの電源コードです。
4ピンメスバラ線100cmギボシ
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、電源バラ線への変換ケーブルです。電装品を直接接続できる、電源バラ線へ変換するためのケーブルです。
取付け加工済みキット
DEL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ターボファン用 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための、マグネットプレート取付け・配線加工をすべて済ませた専用キットです。本体はそのまま、キットを組み合わせるだけで すぐに設置・すぐに使用可能。
フォークアーム
DEL¥349,800~税込¥384,780~1セット8日以内出荷3.5t~4.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)150厚さ(mm)50
フォークアーム
DEL¥199,800~税込¥219,780~1セット8日以内出荷3.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)122厚さ(mm)45
フォークアーム
DEL¥149,800~税込¥164,780~1セット8日以内出荷2.0t~2.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)122厚さ(mm)40
フォークアーム
DEL¥119,800~税込¥131,780~1セット8日以内出荷1.0t~1.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)100厚さ(mm)35
フォークリフト用レーザーラインライト
DEL¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
角型8灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。材質アルミダイキャスト幅(mm)52質量(g)470消費電力(W)24定格電圧(V)12~80光源チップ×8個縦(mm)108横(mm)126.5明るさ(Lm)2200(理論値)防水性IP67
丸型9灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷丸型LEDワークライト(27W)は、9連高輝度LEDを搭載したコンパクトで明るい作業灯です。本体はアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、IP67の防水性能を備えているため、屋外や粉塵の多い現場でも安心して使用できます。12V~80Vの広い電圧に対応し、フォークリフト(48V対応)、農業機械、建設機械、特殊車両など幅広い用途で活躍します。用途フォークリフトの前照灯・後方照明 / 農業機械・建設機械の作業灯 / 工場・倉庫内の補助照明 / 特殊車両・タイヤ灯として幅(mm)45縦(mm)114横(mm)114
横型6灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
薄型5灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105