絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- FIT(62)
- シバタ(フォークリフト)(54)
- DEL(37)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- アラオ(18)
- ETG(10)
- 王寺ゴム製作所(8)
- Q-line(6)
- ナスト(4)
- ドーワ(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- ゴッパ合同会社(3)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
- 日本輸送機(ニチユ)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- グリーンクロス(2)
- 山田部品(2)
- KSK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨)
ドーワ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用ON-OFFスイッチ付き。高所作業車のワークランプに推奨。LEDチップ6灯使用。本体重量500g~600g。レンズ・本体ともに樹脂材質。防水等級IP67相当。中心光度:約4,800cd幅(mm)78縦(mm)114横(mm)139
LEDワークランプ6灯(高所作業車推奨)
ドーワ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用。高所作業車のワークランプに推奨。LEDチップ6灯使用。本体重量500g~600g。レンズ・本体ともに樹脂材質。防水等級IP67相当。中心光度:約4,800cd幅(mm)78縦(mm)114横(mm)139
シートヒーター24V
ゴッパ合同会社¥44,980税込¥49,4781枚8日以内出荷フォークリフトや建機のシートヒーター。パナソニック製DC-710シリーズの相当品。同等の構造と安全性。座面と背面の両方からぽかぽか快適。ON-OFFトグルスイッチ付き厚さ(mm)20縦(mm)740横(mm)300
シートヒーター12V
ゴッパ合同会社¥44,980税込¥49,4781枚8日以内出荷フォークリフトや建機のシートヒーター。パナソニック製DC-710シリーズの相当品。同等の構造と安全性。座面と背面の両方からぽかぽか快適。ON-OFFトグルスイッチ付き厚さ(mm)20縦(mm)740横(mm)300
24V~48Vバックブザー(音量調整付)
ナスト¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷ナスト製音量調整付きバックブザー。本体のみ耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)。ボリューム線約1.5m付き定格電圧(V)DC24/48定格電流(A)0.2以下/0.1以下
24V~48Vバックブザー
ナスト¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ナスト製バックブザー。耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)定格電圧(V)DC24/48定格電流(A)0.2以下/0.1以下
12Vバックブザー(音量調整付)
ナスト¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ナスト製音量調整付きバックブザー。本体のみ耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)。ボリューム線約1.5m付き定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.3以下
スタックブロッカー
仙台銘板¥15,980税込¥17,5781セット(2個)翌々日出荷フォークの差し込み調整と商品保護に最適! 。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 。マグネットでスタッキングが可能です。 。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。材質発泡EVA寸法(mm)50t×100×200
フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) ※11/30まで特別価格
東日興産(TN)¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。ピン1本で簡単に角度調整が可能なアングリング式です。ブレード幅1700mm。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 ※差し込み160mmx75mmx2口 上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。幅(mm)1700質量(kg)262高さ(mm)530縦(mm)差込口:75横(mm)差込口:160
リアハブシール
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・フォークリフト用ハブシール。・トヨタ純正互換品純正品番43821-22000-71適合メーカートヨタ適合型式7FG15~8FG15/7FD15~8FD15/5FG15~6FG15/5FD15~6FD15
スタックブロッカー
アラオ¥17,980税込¥19,7781セット(2個)5日以内出荷フォークの差し込み調整と商品保護に最適! 。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 。マグネットでスタッキングが可能です。 。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。材質発泡EVA規格50t×100×200(mm)
ポコラインテープ
アラオ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。材質エラストマー系樹脂質量(g)800寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
フォークマグネット
アラオ¥77,980~税込¥85,778~1セット5日以内出荷フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積荷の損傷を防止します。500mmピッチの目盛付きで、爪の差込すぎを防止します。表面リブ使用で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部はボンドで補強しています。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの総厚7tです・用途荷物の滑り・割れ・積荷の損傷を防止。入数(枚)2
カーブマグミラー
アラオ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
スタックブロッカー
アラオ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷フォークの差込み調整と商品保護に最適!。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です・。マグネットでスタッキングが可能です!。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。用途フォークの差込み調整と商品保護に。材質発泡EVA寸法(mm)50t×100×200
リフトベルトR
アラオ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。用途フォークリスト乗降時の安全対策として。材質PE(ポール部)入数(個)1対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500
ハンドドラムリフト(バッテリー油圧式)
KSK¥1,798,000税込¥1,977,8001台51日以内出荷ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。用途ドラム缶の投入・反転作業に最適です。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4368材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~2400全長(mm)1400車輪径(Φmm)前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン)全幅(mm)1200全高(mm)1980均等荷重(kg)500前輪内幅WI(mm)800昇降方式電動昇降式
フォークリフト用雪かき
植平工業¥173,500税込¥190,8501台26日以内出荷片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)材質鉄質量(kg)約110寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ対象【フォークリフト】5tタイプまで差込口15×7.5cm(2口)