15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン初田製作所(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
小型船舶用粉末消火器4型 ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型ヤマトプロテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
簡易式粉末消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック簡易式粉末消火器10型用ブラケットヤマトプロテック
4,598税込5,058
1式
6日以内出荷
用途船内の転倒防止用ブラケットです
粉末(ABC)消火器4型用ブラケット ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器4型用ブラケットヤマトプロテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
用途船内の転倒防止用ブラケットです
船舶用持運び式粉末消火器17型 ヤマトプロテック船舶用持運び式粉末消火器17型ヤマトプロテック
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
船舶用持運び式二酸化炭素消火器 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器初田製作所
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット初田製作所
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
6,198税込6,818
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器初田製作所
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
持運び式泡消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック持運び式泡消火器10型用ブラケットヤマトプロテック
6,798税込7,478
1式
6日以内出荷
用途船内の転倒防止用ブラケットです
船舶用持運び式泡消火器10型 ヤマトプロテック船舶用持運び式泡消火器10型ヤマトプロテック
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9規格JG板厚(mm)本体容器:1.2ノズル口径(Φmm)3.5全高(cm)約65.2ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号放射時間約70秒放射距離約6~10m作動温度(℃)+5~+55試験耐圧力(Mpa)1.5総質量(kg)約14外径(Φcm)本体容器:16.74薬剤量(g)A-650 B-650
船舶用簡易式粉末消火器10型 ヤマトプロテック船舶用簡易式粉末消火器10型ヤマトプロテック
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
消火用布バケツ NS-23 日本船具消火用布バケツ NS-23日本船具
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
用途小型船舶用消防用布バケツ仕様JCI適合品付属品投げ索(Φ4mm×2m)付形状折りたたみ式直径(Φmm)230高さ(mm)265

船舶消防器具』には他にこんなカテゴリがあります

船用消火器/消火装置