28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装着。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と信頼性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。 防災現場から農業・工場・建設現場まで、多様な環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースと金具を固定するホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様。消防ホースと同等の製法による優れた耐久性と信頼性で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
  • 小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所

    小型船舶用粉末(ABC)消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
  • 小型船舶用粉末消火器4型 ヤマトプロテック

    小型船舶用粉末消火器4型

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
    仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
  • 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所

    船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

    報商製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
    使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末(ABC)消火器4型用ブラケット ヤマトプロテック

    粉末(ABC)消火器4型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所

    船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

    初田製作所(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
  • 簡易式粉末消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック

    簡易式粉末消火器10型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    5,498税込6,048
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め

    岩崎製作所
    8,298税込9,128
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用 ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 消防用送水 船舶・港湾設備 散水・灌水作業 農業・畜産・園芸 工場・プラント設備での送水 建設現場・各種産業設備 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と、錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用。消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/中島/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
  • 小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所

    小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット

    初田製作所
    2,898税込3,188
    1式
    6日以内出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
  • 船舶用持運び式二酸化炭素消火器 初田製作所

    船舶用持運び式二酸化炭素消火器

    初田製作所
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
  • 船舶用持運び式泡消火器10型 ヤマトプロテック

    船舶用持運び式泡消火器10型

    ヤマトプロテック
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
    容量(L)薬剤:9規格JG板厚(mm)本体容器:1.2ノズル口径(Φmm)3.5全高(cm)約65.2ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号放射時間約70秒放射距離約6~10m作動温度(℃)+5~+55試験耐圧力(Mpa)1.5総質量(kg)約14外径(Φcm)本体容器:16.74薬剤量(g)A-650 B-650
  • 船舶用持運び式粉末消火器17型 ヤマトプロテック

    船舶用持運び式粉末消火器17型

    ヤマトプロテック
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
    仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

    報商製作所
    15,980税込17,578
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所

    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具

    報商製作所
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
    用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
  • 船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所

    船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット

    初田製作所
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
  • 船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所

    船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット

    初田製作所
    6,198税込6,818
    1式
    6日以内出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
  • 船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所

    船舶用持運び式粉末(ABC)消火器

    初田製作所
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
  • 持運び式泡消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック

    持運び式泡消火器10型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • 船舶用簡易式粉末消火器10型 ヤマトプロテック

    船舶用簡易式粉末消火器10型

    ヤマトプロテック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
    仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
  • 消火用布バケツ NS-23 日本船具

    消火用布バケツ NS-23

    日本船具
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
    用途小型船舶用消防用布バケツ付属品投げ索(Φ4mm×2m)付仕様JCI適合品形状折りたたみ式直径(Φmm)230高さ(mm)265
  • 国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド

    国際連結金物収納箱(木製)

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
    用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。材質メルクシパイン(集成材)質量(kg)1.25塗装色内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
  • 国際連結金物収納箱 報商製作所

    国際連結金物収納箱

    報商製作所
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
    用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と安定した送水性能を備え、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。 消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 消防・船舶・散水など幅広い用途に対応 主な用途 消防用送水 船舶・港湾設備 散水・灌水作業 農業・畜産・園芸 工場・プラント設備での送水 建設現場・各種産業設備 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/中島/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用 アルミリング加締めによる強固な接続構造 長期間の使用にも適した信頼性の高い設計 主な用途 消防用送水 散水・灌水作業 船舶・港湾設備 農業・畜産・園芸 工場・建設現場での送水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/ANSI/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製
  • 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付 報商製作所

    船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
    使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 中島式金具付 報商製作所

    船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 中島式金具付

    報商製作所
    18,980税込20,878
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
    使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製線巻き締め加工により、強固で高い保持力を実現しています。錆びに強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 高耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備え、消防・船舶・農業・工場など、さまざまな送水用途で安心してお使いいただけるプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用 ステンレス製線巻き締め加工による強固な接続構造 錆びに強く、長期間の使用にも適した高耐久設計 主な用途 消防用送水 散水・灌水作業 船舶・港湾設備 農業・畜産・園芸 工場・建設現場での送水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。現場で求められる信頼性と耐久性を兼ね備えた、多目的送水ホースです。プロフェッショナルの現場はもちろん、幅広い送水用途で確かな性能を発揮します。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/ANSI/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

消防器特集
おすすめ人気ランキング
船舶消防器具