冬のカーライフセール バッテリーなどがお得 12/31(水)まで 詳しくはこちら
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用強力アルカリクリーナー 18L Apikaaトラック用強力アルカリクリーナー 18LApikaa
5,798税込6,378
1個(18L)
4日以内出荷
業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。 アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。 アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください)成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(L)18液色液性アルカリ性
パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤) BGジャパンパワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤)BGジャパン
2,498税込2,748特価
1本(177mL)
取扱停止中
パワステオイルの性能の保持 パワステポンプの保護 オイル漏れの予防 パワステポンプのノイズの低減 BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。 パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。 ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。仕様パワーステアリングオイル用関連資料製品資料(0.61MB)
ハジックスX-18 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaハジックスX-18 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
6,998税込7,698
1箱(18L×1本)
翌々日出荷
旧YASUI「ミラコンコート」対応品アミノ変性シリコンの作用で、はっ水性光沢性に優れたコーティング剤です。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 コーティング剤対応製品ミラコンコート対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10L×1本)ほか
翌々日出荷
ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。・社外品は品質に不安がある…・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?こんなお悩みを解決します。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。■洗車機の無料メンテナンスサービスについてApikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤対応洗車機メーカービユーテー
Vガード 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaVガード 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
14,980税込16,478
1箱(5L×1本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「ヴィーナスガード」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤仕様【Apikaa製品名】Vガード対応製品ヴィーナスガード種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤容量(L)5L×1個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
スーパーGコート濃縮 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaスーパーGコート濃縮 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
13,980税込15,378
1箱(5L×1本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「Gプロテクト、濃縮GプロテクトECO2、GプロテクトECO3」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート濃縮対応製品Gプロテクト、濃縮GプロテクトECOⅡ、GプロテクトECOⅢ種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤容量(L)5L×1個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
ファイナルコーティングDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaファイナルコーティングDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
12,980税込14,278
1箱(5L×2本)
翌々日出荷
ダイフクプラズモア「発泡DUコート」対応品特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤仕様【Apikaa製品名】ファイナルコーティングDU対応製品発泡DUコート種別洗車機用 撥水剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
フィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaフィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
9,998税込10,998
1箱(5L×4本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「パームワックス、ピュアワックスECO」対応仕上げワックス。固形WAX並みに光沢、水はじきがある仕上げ用WAXです。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 仕上げワックス仕様【Apikaa製品名】フィニッシュDU対応製品パームワックス、ピュアワックスECO種別洗車機用 仕上げワックス容量(L)5L×4個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml ビッグリグビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355mlビッグリグ
3,098税込3,408
1本
6日以内出荷
革、ビニール、プラスティックまた、ゴム製品の表面の汚れを除去し 上質な光沢のある潤いを補給する無脂肪、無着色の製品です。
用途革、ビニール、プラスティック、ゴム製品の表面の汚れ除去
軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177mlBGジャパン
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。 全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。 日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。 しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。 エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。 キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。 オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。 復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。 この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適材質プラ
ECOMAX(R)Excellent ティーエヌエスECOMAX(R)Excellentティーエヌエス
2,798税込3,078
1個(200mL)ほか
翌々日出荷
燃費向上
用途燃料添加剤成分石油系炭化水素
トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500ml JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500mlJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!ガラスの油膜除去効果も有り!
用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール液色黄色内容量(mL)500関連資料(2.25MB) パンフレット(11.69MB)
デュアルクリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナーDIESELAID(ディーゼルエイド)
6,598税込7,258
1本(500mL)ほか
5日以内出荷
インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル 出光興産Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油SAE5w-30JASO規格DL-1
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。 本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がなされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。 (2)エンジンの保護を高めます。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE5w-30ILSACGF-6A
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性に優れています。
用途0W-16 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、コストとのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE0w-16ILSACGF-6B
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
27,980税込30,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途最新規格を取得したガソリン車専用エンジンオイル。0W-16 推奨車が求める高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有しており、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油APISP/RCSAE0w-16ILSACGF-6B
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
27,980税込30,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。 (2)0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。 (3)エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途0W-8 推奨車に求められる極めて高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%合成油SAE0w-8JASO規格GLV-1
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
(1)高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。 (2)米国、ヨ-ロッパ車にも適しています。 適合:BMW LL-04、メルセデスベンツ 226.5/229.31/229.51/229.52、VW 511.00、ルノ-RN0700/0710、ポルシェ C40、GM Dexos2 (3)清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリ-ンに保ちます。 (4)タ-ボ車にも適しています。
用途高出力車、タ-ボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。ガソリン・ディーゼル(DPF 搭載)車兼用エンジンオイルです。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油SAE5w-40
シンプレックスWK 神戸ルブリカンツシンプレックスWK神戸ルブリカンツ
459税込505
1本(300g×1本)ほか
3日以内出荷
二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
用途バス、トラックの補給型集中給脂用グリース使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度415
【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー) 煤殺し【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)煤殺し
109,800税込120,780
1ケース(500mL×24本)
4日以内出荷
トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7
トラック用虫とりクリーナー 10L Apikaaトラック用虫とりクリーナー 10LApikaa
5,398税込5,938
1個(10L)
4日以内出荷
塗装に悪影響を及ぼす虫の死骸、鳥の糞など、こびりつくと取れにくい汚れを落とします。
用途車体にこびりついた虫の死骸、鳥の糞など落とす洗浄剤成分界面活性剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・エタノール容量(L)10液色液性アルカリ性
PWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaPWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
6,998税込7,698
1箱(10L×1本)
翌々日出荷
keePer技研製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。・社外品は品質に不安がある…・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?こんなお悩みを解決します。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。■洗車機の無料メンテナンスサービスについてApikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤容量(L)10L×1個対応洗車機メーカーkeePer技研
コーティングデュオ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaaコーティングデュオ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
13,980税込15,378
1箱(10L×1本)
翌々日出荷
旧YASUI「デュオラスター」対応鏡面コート剤特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面コート剤対応製品デュオラスター対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
Yファイナルコーティング 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaYファイナルコーティング 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
9,598税込10,558
1箱(10L×1本)
翌々日出荷
旧YASUI「エクストラスター」対応撥水コート剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらすコート剤です。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水コート剤対応製品エクストラスター対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
サラG 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaサラG 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
14,980税込16,478
1箱(5L×1本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「グラスコートSALA」対応品ガラスコート皮膜コート剤特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し、艶、すべり性、撥水性がアップします。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 ガラスコート皮膜コート剤仕様【Apikaa製品名】サラG対応製品グラスコートSALA種別洗車機用 ガラスコート皮膜コート剤容量(L)5L×1個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
PRコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaPRコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
15,980税込17,578
1箱(5L×1本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「プロストコート」対応ガラス系コート剤。 特殊変性シリコンレジンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 ガラス系コート剤仕様【Apikaa製品名】PRコート対応製品プロストコート種別洗車機用 ガラス系コート剤容量(L)5L×1個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
スーパーGコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 ApikaaスーパーGコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
13,980税込15,378
1箱(5L×2本)
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「Gプロテクト」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート対応製品Gプロテクト種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド BGジャパンインジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンドBGジャパン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。材質金属質量(kg)6高さ(mm)1200
インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具 BGジャパンインジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具BGジャパン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。材質(本体)金属・グラスファイバー寸法(mm)筒:430×95質量(kg)4.5
電撃殺虫器 LS-10 雅電撃殺虫器 LS-10
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ適合12V/24V車用、USBポート用材質ABS質量(g)約340電源USB:DC5V、500mA本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用オイル・ケミカル・洗車
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら