絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • イチグチ(8)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • SK11(1)
適合材
  • アルミ(21)
  • ステンレス(29)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(18)
  • 樹脂(11)
  • (11)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 31(1)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 100(20)
  • 125(10)
  • 150(5)
  • 180(4)
粒度・番手
  • 600
  • 14(16)
  • 16(28)
  • 20(19)
  • 24(101)
  • 30(21)
  • 36(130)
  • 40(252)
  • 46(20)
  • 60(342)
  • 80(341)
  • 100(211)
  • 120(311)
  • 150(135)
  • 180(198)
  • 240(206)
  • 320(175)
  • 400(163)
  • 800(23)
  • 1000(21)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(9)
  • 12.7(1)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 22(3)
  • 22.2(1)
砥材
  • A(14)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
A・C(シリコンカーバイド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200枚)
当日出荷から33日以内出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から32日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(4件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム)空とぎ仕上げディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)ほか
当日出荷から66日以内出荷
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-SFUJI STAR(三共理化学)
4,898税込5,388特価
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HPFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチグランドスーパー HGJD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJD-SFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー
クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
#600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ#600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA819FJ-60外径(Φmm)31
ハイピッチスーパー HRAR FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HRARFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど長さ(m)15
ユニロングレート ヤナセ(柳瀬)ユニロングレートヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
5日以内出荷
使うほどに得られる「仕上がり満足感」積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨外径×内径(Φmm)100×15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAR-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15
SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクSヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100砥材S最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化溶接前のクリーニングステンレス等の溶接あとのヤケとりステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス・アルミ・木工
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
5,298税込5,828
1パック(10枚)
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンディスク (Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(1件のレビュー)
519税込571
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチペーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
5日以内出荷から30日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
クロッグフリー CLAS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
サンドペーパーチップ リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーチップリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。
砥材A(かっ色アルミナ)
ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクミニヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ
999税込1,099
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。内径(Φmm)22.2幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイルドテクノ 75mm イチグチマイルドテクノ 75mmイチグチ(1件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨外径(mm)75内径(Φmm)15砥材酸化アルミニウム種別マイルドテクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
YFサンダー ヤナセ(柳瀬)YFサンダーヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。適合材ステンレス、アルミ、木工穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])8000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HRWD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRWDFUJI STAR(三共理化学)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)