絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・S・SAZ・SD・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
849件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
# 80/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 80/100mm ジルコフラップディスクエスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 60/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 60/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
用途一般鋼用粒度#60穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒アルミニウムオキサイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒アルミニウムオキサイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-90入数1枚
# 80/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 80/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用粒度#80穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-88入数1枚
# 60/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 60/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 36/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 36/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-87入数1枚
オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ) 新栄製砥オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)新栄製砥
4,498税込4,948
1箱(25枚)
6日以内出荷
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
用途ステンレス鋼、高張力鋼粒度#24厚さ(mm)6砥材WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、高張力鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシ 新栄製砥オフセット砥石ベビートイシ新栄製砥
3,500税込3,850
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72適合材一般鋼
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLITX-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプTYROLIT
8,698税込9,568
1箱(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
フラップディスク ベーシックタイプ TYROLITフラップディスク ベーシックタイプTYROLIT
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)キュービトロン2 ファイバーディスク 982C3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
キュービトロン2 ロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 ロロック セラミックディスク3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1個(25箱)
当日出荷
3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています 従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします 研磨時に発生する熱が低減します
用途溶接ビード研磨、バリ取り作業トラスコ品番206-3091
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクトフィニッシングディスク3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(15枚)
当日出荷
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
テクノディスク京フラットタイプ イチグチテクノディスク京フラットタイプイチグチ
4,298税込4,728
1箱(5枚)
3日以内出荷
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!発熱も低減され対象物のダメージが少ない!研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
研削砥石 ウルトラドラゴン ノートン(サンゴバン)研削砥石 ウルトラドラゴンノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782BOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1パック(25枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1パック(25枚)
翌々日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
アートディスクAD セラミック 日本レヂボンアートディスクAD セラミック日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
快適研削・時短を実現!微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り仕様SW(切れ味重視・長短仕様)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)15
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)大築(ダイチク)
8,398税込9,238
1箱(25枚)
翌々日出荷
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK アルミナサンディングディスクBOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ジルコニアサンディングディスクBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK セラミックサンディングディスクBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1箱(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン)クリーニングディスクBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパー テクノディスク・Z AC[研磨材]ディスクペーパー テクノディスク・ZAC[研磨材]
4,598税込5,058
1セット(5枚)
当日出荷
粒度40穴径(mm)16外径(mm)100付属品15mm穴用アダプター3個付(穴径16mmタイプのみ)トラスコ品番306-2333材質ジルコニア砥材質量(g)99最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72羽根の長さ(mm)15
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット H&Hマジック付ディスクパット用ペーパー4点セットH&H
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
マジック付ディスクパット用ペーパー H&Hマジック付ディスクパット用ペーパーH&H
999税込1,099
1パック(3枚)
翌日出荷
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000番号#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)
699税込769
1セット
翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36穴径(mm)15砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
ディスクペーパー H&HディスクペーパーH&H
369税込406
1パック(2枚)
翌日出荷から8日以内出荷
金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキグローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用モトユキ
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
エバーディスクミニ ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス外径(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])16000RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り ヤナセ(柳瀬)マジックディスク エコノミータイプ 穴有りヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
369税込406
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップ Pタイプ ヤナセ(柳瀬)NEOフラップ Pタイプヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
23日以内出荷
コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
YFサンダー ヤナセ(柳瀬)YFサンダーヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。適合材ステンレス、アルミ、木工穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])8000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)