絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
モノタロウ・エスコ・イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ニューレジストン・3M(スリーエム)・FUJI STAR(三共理化学)・TYROLIT・日本レヂボン・レヂトン・ムラコ・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・PFERD 馬印・SK11・Lifework(ライフワーク)・HiKOKI(ハイコーキ)・KOVAX(コバックス)・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(197件のレビュー)
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • 研磨ディスク ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク ジルコニア

    モノタロウ(106件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
    用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウ

    クリーニングディスク サビ・ペンキ落し

    モノタロウ(121件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • オフセット砥石 高品質 モノタロウ

    オフセット砥石 高品質

    モノタロウ(54件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(25枚)
    当日出荷
    枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
    直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100販売区分業務用
  • オフセット砥石 モノタロウ

    オフセット砥石

    モノタロウ(66件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(12枚)
    当日出荷
    より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

    モノタロウ(91件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材販売区分業務用
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 アルミナ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ナイロンディスク モノタロウ

    ナイロンディスク

    モノタロウ(67件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • ディスクペーパー モノタロウ

    ディスクペーパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10枚)
    当日出荷
    国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
    用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
  • 研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ

    研磨ディスク コンクリート用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途ハツリ作業や面取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ

    ナイロンディスク ミックス品

    モノタロウ(39件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
    用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材販売区分業務用
  • 研磨ディスク 木工用 モノタロウ

    研磨ディスク 木工用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃

    ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
  • 研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ

    研磨ディスク ペーパーホイル

    モノタロウ(49件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000販売区分業務用
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア

    モノタロウ(24件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-6

    日本レヂボン(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア

    モノタロウ(18件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
  • テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク A(Eタイプ)

    イチグチ(7件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,690税込1,859特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • 研削砥石(オフセット砥石) マキタ

    研削砥石(オフセット砥石)

    マキタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
  • ワンタッチPホイル ニューレジストン

    ワンタッチPホイル

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • バフレックスブラック KOVAX(コバックス)

    バフレックスブラック

    KOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
    用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSコンクリートサンダー イチグチ

    BSコンクリートサンダー

    イチグチ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
    用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
    用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)