絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CO・GC・GXA・S・SAZ・SD・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
850件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(旧:日立工機)SV13YB用サンディングペーパーAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
619税込681
1個(5枚)
当日出荷
寸法(mm)125外径(Φmm)125
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TSパッド ライト 3M(スリーエム)TSパッド ライト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
#400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KT-400A外径(Φmm)75
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
スカットディスク(N) A イチグチスカットディスク(N) Aイチグチ(5件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク A イチグチテクノディスク Aイチグチ
999税込1,099
1枚
当日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240A外径(Φmm)50
スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)スーパーディスクHSHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダムリコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
スコーライトディスク M イチグチスコーライトディスク Mイチグチ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
#80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KS-80A外径(Φmm)50
#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
スーパーセラミックディスク イチグチスーパーセラミックディスクイチグチ(2件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
S/Cディスク イチグチS/Cディスクイチグチ(2件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
当日出荷
黒皮キラー 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜きモーター印(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
バフレックスブラック(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレックスブラック(ディスク)KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能ですP3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(11件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KT-240A外径(Φmm)75
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム)ファイバーディスク用バックアップパッド3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1セット(5枚)
当日出荷
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
BS FRPサンダー イチグチBS FRPサンダーイチグチ
949税込1,044
1枚
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
バフレックスグリーン(ディスク) KOVAX(コバックス)バフレックスグリーン(ディスク)KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)