12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サンフレックスジスクサンダー A材
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥材A材(金属用) 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、木材 穴径(mm)16(15)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 種別SP 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒Z 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 砥粒A 寸法(mm)直径:100、穴径:15 研磨材の構造研磨布 種別SP 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチグチSPディスクZ
エコ商品、RoHS
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)29 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数2×18 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)68(4080m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチSPディスクA
エコ商品、RoHS
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)29 材質アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数3×18 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)68(4080m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムリコディスクRCDSP
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能 タイプRCDSP 最高回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスΦ100ファイバージスク
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 材質CC材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 穴径(mm)16 入数2
1枚
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスベベルサンダー A材
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)
1枚
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)